カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(4)
  • ハンマーキャスター(20)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • 東正車輛(1)
  • ナンシン(1)
  • 栃木屋(1)
  • Watlow(1)
  • AFAM(アファム)(1)
  • unitech(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「415 e-r 100」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マニュアルモータスタータ J7MCシリーズ omron(オムロン)マニュアルモータスタータ J7MCシリーズomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
制御盤に新たな価値を 待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場 モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上 小型 主要安全規格に適合 ミラーコンタクト機構 長寿命 省スペース設計により、盤の小型化に貢献 モータアプリケーションでのトータルソリューション
仕様●欠相保護:有●トリップ表示:有●テストトリップ機能:有極数3保護構造IP20(IEC60529)適合規格EN 60947-2(IEC 60947-2、IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、CCC GB/T 14048.2、GB/T 14048.4、電気用品安全法(特定外電気用品)、UKCA定格絶縁電圧(V)AC690使用温度(℃)-20~60定格周波数(Hz)50/60共用保存温度(℃)-40~80(結露や氷結の無いこと)機械的耐久性100000回(In=0.16~20A)電気的耐久性100000回(In=0.16~20A)標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)6耐衝撃(m/s2)(衝撃値)50耐振動振動数10~55Hz、加速度15m/s2動作頻度(回/s)最大(モータ始動):25挿抜回数端子:20回相対湿度(%RH)95以下(結露や氷結の無いこと)耐振動(Hz)振動数10~55、加速度15m/s2