カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- CKD(10)
- ELPA(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- JAE(日本航空電子工業)(5)
- Kordz(2)
- KSフィルター(5)
- NEC(8)
- NOK(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- イスカル(4)
- イチネンTASCO(2)
- ハーティング(2)
- マスオカ(1)
- 富士電機(1)
- ブランドをもっと見る
「4d-p16」の検索結果
特価

小型重装備リミットスイッチ D4A-□N
omron(オムロン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から63日以内出荷シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)汚染度(使用環境)3絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)