カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- MAZDA(マツダ)(47)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- XP POWER(12)
- 三菱電機(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- MURATA(村田製作所)(5)
- TDK(4)
- KITACO(3)
- ツカサ電工(3)
- KEMET(3)
- PFEIFFER(3)
- エスコ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KOA(2)
- BOURNS(2)
- ホーリック(2)
- Anker(アンカー)(2)
- KYOCERA AVX(2)
- ブランドをもっと見る
「4v47」の検索結果

ターミナルリレー G6B-4
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から62日以内出荷小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載 リレー本体はプラスチックシール構造 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く) 標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Link 1kHz
omron(オムロン)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷E2EXシールド付きDC 3ワイヤセンサ。オムロンE2EXシリーズの鉄金属検出用誘導型近接センサです。PBT検出面材質 LED表示 3ワイヤDC シールド付き仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:47mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:黄銅、ニッケルめっき●短絡過負荷保護:あり●コード番号:124-4439アズワン品番65-7348-52