カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(2)
- ADVANTEC(9)
- BIGM(丸山製作所)(444)
- COTEK(コーテック)(9)
- Festo(19)
- IKO(日本トムソン)(32)
- MAZDA(マツダ)(11)
- Merck(メルクミリポア)(9)
- PROST's(26)
- RS PRO(22)
- SMC(421)
- VIBRA(新光電子)(22)
- エスコ(22)
- コガネイ(12)
- トヨタ(16)
- ナリカ(11)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(33)
- 大正天びん製作所(28)
- 神棚の里(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「500-g2」の検索結果

スリムI/Oリレー
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から3日以内出荷仕様●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型種類スリムI/Oリレー遮断の種類:マイクロ開路絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間使用温度範囲(℃)-40~55(結露、氷結しないこと。)保護構造IP20接点構成1c耐電圧4.0kV(インパルス耐電圧)保護等級IP20絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。)接触抵抗(mΩ)100以下動作表示LED/メカニカルインジケータ復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上動作電圧定格電圧に対する割合80%以下機械的耐久性500万回以上最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800動作時間(ms)20以下汚染度(使用環境)2耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M DC入力ユニット
omron(オムロン)¥53,980税込¥59,3781個当日出荷から3日以内出荷シリーズCJ1応答時間(ON/OFF)8.0ms以下(設定により0~32ms切換可能)・(0msの設定時、内部素子の遅れにより、ON応答時間15μs以下。OFF応答時間90μs以下となります。)