カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- 岩田製作所(157)
- SMC(13)
- スズキ(9)
- 三菱(8)
- 椿本チエイン(5)
- サンドビック(4)
- デンカエレクトロン(4)
- 河村電器産業(4)
- ホンダ(3)
- トヨタ(3)
- Modes(3)
- KITO(キトー)(2)
- 共栄プラスチック(2)
- ダイニチ工業(2)
- 空研(2)
- 中発販売(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
「5016b」の検索結果

XH5-N ソケット ストレート 50 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 13.65
omron(オムロン)¥279,800税込¥307,7801箱(220個)104日以内出荷その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)13.65タイプソケット ストレート極数50使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N ソケット ストレート 50 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 6.25
omron(オムロン)¥199,800税込¥219,7801箱(220個)104日以内出荷その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)6.25タイプソケット ストレート極数50使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N ソケット ストレート 50 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 9.05
omron(オムロン)¥199,800税込¥219,7801箱(220個)104日以内出荷その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)9.05タイプソケット ストレート極数50使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回