カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- SMC(3)
- ダイニチ工業(3)
- 椿本チエイン(3)
- 岩田製作所(2)
- CKD(2)
- ホンダ(2)
- 大生工業(2)
- 河村電器産業(2)
- ナベル(2)
- 三菱(2)
- PROST's(2)
- コノエ(1)
- タンガロイ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 日本スライド工業(1)
- アトムリビンテック(1)
- 富士インパルス(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- ブランドをもっと見る
「5018c」の検索結果
特価

スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)インターフェースユニット ZX-GT
omron(オムロン)¥63,980税込¥70,3781個3日以内出荷付属品クランプ2個質量(g)約330保護構造IEC60529規格 IP20材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅 0.35mm X、Y、Z方向 80min表示灯電源表示(緑)、コントローラ通信表示(橙)、コントローラ通信エラー表示(赤色)、外部端末通信表示(橙)、外部端末通信エラー表示(赤色)、バイナリ出力表示周囲温度(℃)使用時:0~+50保存時:-15~+60(ただし氷結、結露しないこと)通信ポートRS-232Cポート(D-SUB 9ピンコネクタ)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)