カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- サンワサプライ(2)
- ビニモ(2)
- R250(2)
- アイセル(1)
- エスコ(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- 制研化学工業(1)
- ギガ・セレクション(1)
- UNION(ユニオン)(1)
- MERLIN GERIN(1)
- サンワダイレクト(1)
- RS PRO(1)
- トレード(1)
「600-00178」の検索結果

温度センサセンサ Jタイプ
omron(オムロン)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Omron 温度Omron E52 シリーズ温度センサは、E5 温度コントローラとスムーズに連動するように最適化されています。J タイプ熱電対を使用して正確な温度検出を実現しています。この温度センサ及び熱電対は、標準的な環境や過酷な環境で正確な温度検出を実現します。さまざまな取り付け及び接続オプションが用意されています。感知チューブの長さは 120 mm で、ケーブルは 2 m です。このケーブルはガラス繊維製で、AISI 316 シース素材コーティングが施されています。特長と利点曲げ半径は直径の 3 倍です 保護チューブの直径による高速応答 測定点が分離されている 80 ℃ ~ 600 ℃ の範囲で検出された温度用途シール温度を測定する 包装機械 自動車産業 工場 計装 医療用途仕様●熱電対タイプ:J●検出温度 Max:+600℃●コード番号:178-8277アズワン品番65-7310-77