カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 3M(スリーエム)(16)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • brembo(13)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(291)
  • CKD(8)
  • ELPA(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • KSフィルター(5)
  • MARUTO(大久保製作所)(3)
  • Nikon(ニコン)(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • SHIMANO(シマノ)(20)
  • イハラサイエンス(7)
  • ケナメタル(3)
  • サンワサプライ(6)
  • ファミリー・ライフ(7)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • ユーボン(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6000f」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一般リミット D4E omron(オムロン)

    一般リミット D4E

    omron(オムロン)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
  • プログラマブルコントローラ アナログユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ アナログユニット

    omron(オムロン)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
    アナログ量を入力して、その値をバイナリデータに変換して入力エリアに、またはバイナリデータをアナログ量で出力します。
    仕様断線検知機能:あり絶縁方式アナログ入出力と内部回路間/フォトカプラ絶縁(ただし、アナログ入出力信号間は非絶縁)
  • アナログI/Oスレーブ CRT1-VAD04□□/-VDA02□□ omron(オムロン)

    アナログI/Oスレーブ CRT1-VAD04□□/-VDA02□□

    omron(オムロン)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
    分解能1/6000(フルスケール)保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
  • アナログI/Oスレーブ CRT1-AD04/DA02 omron(オムロン)

    アナログI/Oスレーブ CRT1-AD04/DA02

    omron(オムロン)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    3日以内出荷
    スケーリング機能をはじめとする演算機能の使用により、デジタルパネルメータと同様のアナログ処理が可能。 微分/積分機能の使用により、設備の異常予兆や流用などのアナログ積算処理が可能。 ユーザ校正機能の使用により、入力値(または出力値)の「ずれ」補正が可能。 スイッチ設定のみで、簡単に入力(または出力)レンジの変更が可能。
    分解能1/6000(フルスケール)保存温度(℃)-25~+65絶縁方式フォトカプラ絶縁(入力と通信ライン間) ただし、各入力信号間は非絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
  • タクタイルスイッチ ノンシールTH端子 B3F omron(オムロン)

    タクタイルスイッチ ノンシールTH端子 B3F

    omron(オムロン)
    ¥47,980税込¥52,778
    1箱(1000個)
    7日以内出荷から102日以内出荷
    基板挿入実装形で、 6mm角、12mm角、横押し、金メッキ接点、 ラジアルテーピングなど、充実した品揃えです。