カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- NSK(日本精工)(7)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- DiodesZetex(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ワルター(1)
- FACOM(1)
- 三菱(1)
- ゼロデザイン(1)
「6004d」の検索結果

2回路リミットスイッチ WL 耐環境形
omron(オムロン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から61日以内出荷保護構造IP67通電電流(A)10定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2の場合)突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なし条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)