カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- NSK(日本精工)(4)
- YKK AP(1)
- サンエレメント(1)
- ダイヘン(3)
- ホンダ(2)
- メディアカバーマーケット(1)
「6007v」の検索結果
特価
関連キーワード

近接センサ ブロック形 検出範囲 20 mm
omron(オムロン)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷Omron TL-W シリーズ標準フラットセンサには、アルミダイキャストのようなさまざまなモデルがあります。このセンサには、耐熱性 ABS 樹脂検出面を備えた接続方式の配線済みモデルが付属しています。動作電圧範囲: 10 → 30 V dc 電流キャリングケースと部品の間で 50 m Ω 以上( @ 500 V dc 負荷短絡保護 サージサプレッサ保護回路 最大漏洩電流: 0.8 mA仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●検出範囲:20 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:24 V●長さ:53mm●幅:40mm●奥行き:23mm●コード番号:200-6007アズワン品番65-7305-95
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら