カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- DENSO(デンソー)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- NSK(日本精工)(2)
- カネミツ(4)
- スズキ(1)
- トヨタ(3)
- ニッサン(1)
- ホンダ(3)
「6008v」の検索結果

近接センサ ブロック形 検出範囲 3 mm
omron(オムロン)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Omron TL-W シリーズ標準フラットセンサには、アルミダイキャストのようなさまざまなモデルがあります。このセンサには、耐熱性 ABS 樹脂検出面を備えた接続方式の配線済みモデルが付属しています。動作電圧範囲: 11 → 30 V dc 電流キャリングケースと部品の間で 50 m Ω 以上( @ 500 V dc 負荷短絡保護 サージサプレッサ保護回路 最大漏洩電流: 0.8 mA仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●検出範囲:3 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:24 V●長さ:25mm●幅:10mm●奥行き:6mm●コード番号:200-6008アズワン品番65-7297-20