カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- MAZDA(マツダ)(5)
- SMC(1)
- TOYOX(トヨックス)(7)
- VISHAY(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- コクヨ(1)
- コミネ(1)
- シグマ光機(20)
- スズキ(15)
- ツインバード(1)
- トヨタ(3)
- ベン(1)
- 三商(1)
- 住友重機械工業(8)
- 内田洋行(2)
- 弘進ゴム(7)
- 日野自動車(3)
- 渡辺電機工業(3)
- ブランドをもっと見る
「633e」の検索結果
特価
関連キーワード

小形セーフティ・リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ(直接開路動作付き) D4N
omron(オムロン)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から85日以内出荷定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×0.5スナップ・アクション最小2×2スロー・アクション
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら