カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • ベッセル(1)
  • ANEX(3)
  • ParkerTAIYO(80)
  • 渡辺製作所[住設機器](37)
  • コガネイ(24)
  • TRUSCO(24)
  • CKD(21)
  • 東和制電工業(TOWA)(20)
  • Nikon(ニコン)(7)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • ELPA(2)
  • カシオ計算機(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • 巴バルブ(2)
  • ビクセン(2)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「700-2-100」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムI/Oリレー omron(オムロン)スリムI/Oリレーomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型種類スリムI/Oリレー遮断の種類:マイクロ開路絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間使用温度範囲(℃)-40~55(結露、氷結しないこと。)保護構造IP20接点構成1c耐電圧4.0kV(インパルス耐電圧)保護等級IP20絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。)接触抵抗(mΩ)100以下動作表示LED/メカニカルインジケータ復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上動作電圧定格電圧に対する割合80%以下機械的耐久性500万回以上最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800動作時間(ms)20以下汚染度(使用環境)2耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
交換用リレー G2RV omron(オムロン)交換用リレー G2RVomron(オムロン)
669税込736
1個
当日出荷から86日以内出荷
スリムI/Oリレー G2RVSTシリーズ omron(オムロン)スリムI/Oリレー G2RVSTシリーズomron(オムロン)
2,298税込2,528
1個
81日以内出荷