カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • KYOWA(協和製作所)(18)
  • 日立インダストリアルプロダクツ(16)
  • NSK(日本精工)(15)
  • 鹿島化学金属(UKB)(8)
  • コガネイ(6)
  • ホンダ(5)
  • 内田洋行(4)
  • 三菱(4)
  • ノーブランド(3)
  • スバル(3)
  • CAPTAIN STAG(3)
  • 東芝(2)
  • NTツール(2)
  • SANDVIK(2)
  • 未来舎(2)
  • SMC(1)
  • 椿本チエイン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7007a」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から110日以内出荷
    分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)。直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
  • 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(照光) A22E omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(照光) A22E

    omron(オムロン)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ストローク(mm)最小直接開路動作ストローク:11保護構造IP65(パネル前面から)耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.端子の種類ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~70光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)22/25接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH安全規格UL、cUL(File No.E41515)/TUV(EN60947-5-1)(低電圧指令)/CCC(GB14048.5)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回)電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175定格電流(mA)8汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最小直接開路動作力:45操作部色赤(EMO/EMSの印刷無、矢印は赤の刻印)耐電圧(V/min)同極端子間、各端子とアース間:AC2500 50/60Hz動作機能ターンリセット衝撃(誤動作)(m/s2)最大250(接点開離1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)1000許容操作頻度(回/min)機械的:30(セット・リセットで1回)、電気的:30(セット・リセットで1回)使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(接点開離1ms以内)胴体形状丸胴形(Φ22/リング使用時Φ25mm)
  • 照光押ボタンスイッチ用スイッチ部(長方形)(角胴形) omron(オムロン)

    照光押ボタンスイッチ用スイッチ部(長方形)(角胴形)

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
  • 照光押ボタンスイッチ用スイッチ部(正方形)(角胴形) omron(オムロン)

    照光押ボタンスイッチ用スイッチ部(正方形)(角胴形)

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
  • キー形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165K omron(オムロン)

    キー形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165K

    omron(オムロン)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    分離形で丸胴形Φ16シリーズ。押ボタンスイッチ形A16シリーズと同じ分離形28.5mmの短胴化を実現。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共通接点。IP65耐油形。
    取付穴径(Φmm)16胴体形状丸胴形(Φ16mm)
  • ツマミ形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165W omron(オムロン)

    ツマミ形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165W

    omron(オムロン)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    保護構造IP65