カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(197)
- ラッキーウッド(8)
- 鹿島化学金属(UKB)(8)
- NSK(日本精工)(7)
- AMPHENOL(6)
- 三菱(5)
- 岩田製作所(4)
- Kawasaki(3)
- サンドビック(2)
- マクセル(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
- SANDVIK(2)
- 椿本チエイン(1)
- NACHI(不二越)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- 空研(1)
- T.SIN(テイシン電機)(1)
- ブランドをもっと見る
「7010a」の検索結果
特価

非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(照光) A22E
omron(オムロン)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から62日以内出荷ストローク(mm)最小直接開路動作ストローク:11保護構造IP65(パネル前面から)耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.端子の種類ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~70光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)22/25接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH安全規格UL、cUL(File No.E41515)/TUV(EN60947-5-1)(低電圧指令)/CCC(GB14048.5)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回)電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175定格電流(mA)8汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最小直接開路動作力:45操作部色赤(EMO/EMSの印刷無、矢印は赤の刻印)耐電圧(V/min)同極端子間、各端子とアース間:AC2500 50/60Hz動作機能ターンリセット衝撃(誤動作)(m/s2)最大250(接点開離1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)1000許容操作頻度(回/min)機械的:30(セット・リセットで1回)、電気的:30(セット・リセットで1回)使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(接点開離1ms以内)胴体形状丸胴形(Φ22/リング使用時Φ25mm)
キー形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165K
omron(オムロン)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から111日以内出荷分離形で丸胴形Φ16シリーズ。押ボタンスイッチ形A16シリーズと同じ分離形28.5mmの短胴化を実現。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共通接点。IP65耐油形。取付穴径(Φmm)16胴体形状丸胴形(Φ16mm)