カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • MAZDA(マツダ)(1,909)
  • SMC(73)
  • ホンダ(69)
  • フォーク(68)
  • トンボ[ウエア・白衣・検診衣](40)
  • AFAM(アファム)(38)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • brembo(28)
  • イトーキ(25)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • INAX(LIXIL)(23)
  • スバル(23)
  • イハラサイエンス(21)
  • ダイヤトレンド(20)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
  • ALBA(アルバ)(19)
  • コーコス信岡(16)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「88-s」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Omron  R88AFI1S103SE  フィルタ omron(オムロン)

    Omron R88AFI1S103SE フィルタ

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A omron(オムロン)

    アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A

    omron(オムロン)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • ACサーボシステム 1Sシリーズ omron(オムロン)

    ACサーボシステム 1Sシリーズ

    omron(オムロン)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • ケーブル omron(オムロン)

    ケーブル

    omron(オムロン)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • MC サーボ R88M-K omron(オムロン)

    MC サーボ R88M-K

    omron(オムロン)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式その他電源交流
  • ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1M omron(オムロン)

    ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1M

    omron(オムロン)
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷から67日以内出荷
    タイプ中慣性種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
  • ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ) omron(オムロン)

    ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ)

    omron(オムロン)
    62,980税込69,278
    1台
    翌々日出荷から81日以内出荷
    材質(放熱板)Al種類サーボモーター保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く)電源交流定格連続モータータイプシリンダタイプ絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)最高保証温度:72時間まで80℃耐振動(耐久)加速度49m/s2モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級F種耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回雰囲気腐食性ガスなどがないこと耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)ブレーキ端子とFG間:AC1000バックラッシュ±1 °
  • モータ動力ケーブル omron(オムロン)

    モータ動力ケーブル

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    翌々日出荷から101日以内出荷
  • 制御ケーブル omron(オムロン)

    制御ケーブル

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷から66日以内出荷
  • ACサーボモータ/ドライバ omron(オムロン)

    ACサーボモータ/ドライバ

    omron(オムロン)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から101日以内出荷
  • アナログモニタ用ケーブル omron(オムロン)

    アナログモニタ用ケーブル

    omron(オムロン)
    3,298税込3,628
    1本
    翌々日出荷
    ケーブル長(m)1
  • カムポジショナ カム出力ケーブル omron(オムロン)

    カムポジショナ カム出力ケーブル

    omron(オムロン)
    3,098税込3,408
    1本
    翌々日出荷
  • ACサーボシステム 1Sシリーズ omron(オムロン)

    ACサーボシステム 1Sシリーズ

    omron(オムロン)
    81,980税込90,178
    1個
    翌々日出荷から101日以内出荷
  • ACサーボシステム omron(オムロン)

    ACサーボシステム

    omron(オムロン)
    70,980税込78,078
    1個
    翌々日出荷から69日以内出荷
  • ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1L omron(オムロン)

    ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1L

    omron(オムロン)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷から101日以内出荷
    タイプ低慣性種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
  • ACサーボモータ スマートステップ2(パルス列入力タイプ) omron(オムロン)

    ACサーボモータ スマートステップ2(パルス列入力タイプ)

    omron(オムロン)
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質(放熱板)Al種類サーボモーター取付方式フランジ取付保護構造IP65(軸貫通部除く)電源交流定格連続適合規格(EC指令)(低電圧指令)IEC60034-5:2001(UL規格)UL1004 File No.E179189<>br(cUL規格)cUL 22.2 , No.100構造全閉自冷型最大回転数(min-1[r.p.m])5000絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500V メガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、85%RH以下(結露がないこと)使用周囲湿度85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級B種雰囲気腐食性ガスなどがないことオイルシール無し運転全方向耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(50/60Hz)バックラッシュ±1 °振動階級V-15
  • MC サーボ R88M-GP omron(オムロン)

    MC サーボ R88M-GP

    omron(オムロン)
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
  • ケーブル 電源ケーブル 0.85 W、1.3 W、1.5 W、1 W、2 kW モータ、0.45 W の場合 omron(オムロン)

    ケーブル 電源ケーブル 0.85 W、1.3 W、1.5 W、1 W、2 kW モータ、0.45 W の場合

    omron(オムロン)
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    Omron Sigma II 電源ケーブルは、400 V サーボモータ用です。ケーブル長: 10 m
    仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●長さ:10m●コード番号:215-7540アズワン品番65-7276-62
  • G5 series AC servo motor 50 W 200 VAC omron(オムロン)

    G5 series AC servo motor 50 W 200 VAC

    omron(オムロン)
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、容量が 50 W で、200 V の入力電圧を備えています。このモータの速度は 3000 rpm です。定格トルクは 0.16 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
    仕様●許容入力:50 W●電源電圧:200 V●相数:1●シリーズ:G5 Series●コード番号:214-7420アズワン品番65-7280-38
  • サーボモータ 230 V ac 19.3 Nm omron(オムロン)

    サーボモータ 230 V ac 19.3 Nm

    omron(オムロン)
    279,800税込307,780
    1個
    7日以内出荷
    The Omron 1S AC servo motor are compact and smaller size servo motors that comes with battery-free absolute multi-turn encoder or incremental encoder。They are 23 bit resolution encoder and are designed for easy EMC compliance .Pre-assembled motor cables Multi-turn encoder design without mechanics: 16-bit, 65536 turns Rated torque is 1.91 to 28.7 Nm
    仕様●最大出力トルク:19.3 Nm●電源電圧:230 V ac●出力スピード:1000 rpm●許容入力:0.9 kW●コード番号:215-3444アズワン品番65-7275-77
  • G5 series AC servo motor 1.5 kW 200 VA omron(オムロン)

    G5 series AC servo motor 1.5 kW 200 VA

    omron(オムロン)
    359,800税込395,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、容量が 1.5 kW、入力電圧が 200 V となっています。このモータの速度は 3000 rpm です。定格トルクは 4.77 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
    仕様●許容入力:1.5 kW●電源電圧:200 V●相数:1●シリーズ:G5 Series●コード番号:214-7435アズワン品番65-7280-06
  • サーボモータ 200 V 4.77 Nm omron(オムロン)

    サーボモータ 200 V 4.77 Nm

    omron(オムロン)
    299,800税込329,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron G5 シリーズ AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準の高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 1.5 kW で、定格速度は 3000 rpm です。容量: 1500 W 定格トルク: 4.77 Nm
    仕様●最大出力トルク:4.77 Nm●電源電圧:200 V●出力スピード:3000rpm●許容入力:1.5 kW●コード番号:215-7621アズワン品番65-7276-56
  • MC サーボ(ブレーキ付) R88M-K omron(オムロン)

    MC サーボ(ブレーキ付) R88M-K

    omron(オムロン)
    99,980税込109,978
    1個
    61日以内出荷から67日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式その他電源交流
  • カム出力ケーブル(片コネクタ) omron(オムロン)

    カム出力ケーブル(片コネクタ)

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278
    1個
    81日以内出荷
  • セーフブレーキコントロールコネクタ omron(オムロン)

    セーフブレーキコントロールコネクタ

    omron(オムロン)
    6,898税込7,588
    1個
    103日以内出荷
  • セーフティ信号コネクタ omron(オムロン)

    セーフティ信号コネクタ

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1個
    103日以内出荷