カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(4)
  • 富士電機(4)
  • RS PRO(4)
  • ELPA(3)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「957 28v25ma」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表示灯用LEDランプ omron(オムロン)

    表示灯用LEDランプ

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • スマート・パワーサプライ S8AS omron(オムロン)

    スマート・パワーサプライ S8AS

    omron(オムロン)
    76,980税込84,678
    1個
    31日以内出荷
    安全性とメンテナンス性を提案する新しい電源のかたち。デジタルサーキットプロテクタ機能を1パッケージ化した240/480Wタイプ電源。分岐回路ごとに0.1A単位の遮断電流値を簡単設定。スタートアップ/シャットダウンシーケンス制御を搭載。各種モニタ表示・警報機能(出力電圧、出力電流、交換時期お知らせ、温度)。UL Class2出力適合。DINレール取りつけ。
    構造カバー付きタイプ出力電圧(V)DC24接続方式端子台定格入力電圧(V)AC100~240V接続並列:不可、直列:不可保存温度(℃)-25~65絶縁抵抗(MΩ)100以上(分岐出力一括、 入出力信号一括、 通信一括)と(入力一括、PE(保護接地)端子)間 DC500Vにて力率0.95以上サンプリング周期1ms使用周囲湿度25~85%(保存湿度25~90%)入力周波数(Hz)50/60(47~63)漏れ電流(mA)10以下突入電流(A)AC100V入力時:25以下(25℃、コールドスタートにて)、AC200V入力時:50以下(25℃、コールドスタートにて)端子台ねじ端子、スクリューレス端子耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)負荷変動4.0%以下(定格入力、0~100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと起動時間(ms)3000以下(定格入出力にて)リーク電流(mA)(100V入力時)0.5以下、(200V入力時)1.0以下出力電圧可変範囲(%)±10%(V.ADJにて)出力リップルノイズ電圧2.0%(P-P)以下(定格入出力にて)温度変動0.05%/℃以下出力保持時間20ms以上(定格入出力にて)不足電圧検出出力フォトスイッチ出力 DC30V Max. 50mA Max.、 漏れ電流0.1mA以下、 残留電圧2V以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN61000-3-2適合雑音端子電圧EN61204-3 ClassA適合、FCCクラスA準拠放射妨害電解強度EN61204-3 ClassA適合入力電圧範囲(V)AC85~264