カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • イスカル(275)
  • Panasonic(パナソニック)(116)
  • TAKEGAWA(武川)(87)
  • SWAGE-LINE(30)
  • タンガロイ(27)
  • AFAM(アファム)(24)
  • TGK(東京硝子器械)(23)
  • KANA(片山チエン)(17)
  • ホンダ(17)
  • AC-PERFORMANCELINE(15)
  • DAYTONA(デイトナ)(14)
  • brembo(14)
  • 富士電線工業(13)
  • Kawasaki(12)
  • MAD MAX(マッドマックス)(11)
  • (11)
  • ISOTTA (イソッタ)(11)
  • 桑和(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「C92」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬質カバー omron(オムロン)硬質カバーomron(オムロン)(6件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
シール形小形基本スイッチ D2VW omron(オムロン)シール形小形基本スイッチ D2VWomron(オムロン)(8件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から121日以内出荷
フロントカバー omron(オムロン)フロントカバーomron(オムロン)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から31日以内出荷
近接スイッチTL-N/-Q用取付金具 omron(オムロン)近接スイッチTL-N/-Q用取付金具omron(オムロン)
119税込131
1個
当日出荷から9日以内出荷
近接センサ E2S用取りつけ金具 omron(オムロン)近接センサ E2S用取りつけ金具omron(オムロン)
179税込197
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
ナットセット omron(オムロン)ナットセットomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から99日以内出荷
近接センサ伝送カプラ F92A omron(オムロン)近接センサ伝送カプラ F92Aomron(オムロン)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
コイル間(形F92Aと近接センサ)の磁気結合を応用して、ON/OFF信号をコードレスで伝送、従来のセンサでは使用が困難な回転体、移動物体からの信号伝送が可能 無電源で動作しますから、使いやすく、メンテナンスも不要 油やほこりに対しても、抜群の耐環境性を発揮 磁気結合方式ですから樹脂、ガラスなどの非金属の壁があっても伝送できます
質量(g)約160保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)黄銅応答時間1ms以下絶縁抵抗(MΩ)リード線一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)設定距離(mm)(伝送)0~4.5耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 3h外径M18材質(検出面)ABS周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V)リード線一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
近接センサ E2E / E2EQ NEXTシリーズ e-治具 Y92E omron(オムロン)近接センサ E2E / E2EQ NEXTシリーズ e-治具 Y92Eomron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
タイプ超長距離/長距離タイプ/シールドタイプ/コード引き出しタイプボディサイズ標準タイプ
カムポジショナ H8PS用アダプタ omron(オムロン)カムポジショナ H8PS用アダプタomron(オムロン)
9,998税込10,998
1本
9日以内出荷
種別並列運転アダプタ
E2K-C オプション品 Y92Eシリーズ omron(オムロン)E2K-C オプション品 Y92Eシリーズomron(オムロン)
119税込131
1個
翌々日出荷
電線管用取りつけ金具 omron(オムロン)電線管用取りつけ金具omron(オムロン)
569税込626
1個
翌々日出荷
品名電線管用取りつけ金具適合センサ形TL-N10ME□/形TL-N10MY□(別売)
小形プルリセット・セーフティ・リミットスイッチ D4N-□R omron(オムロン)小形プルリセット・セーフティ・リミットスイッチ D4N-□Romron(オムロン)
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷から121日以内出荷
形D4Nにプルリセットタイプをシリーズ追加接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1A20R)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)10(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×0.5スナップ・アクション最小2×2スロー・アクション
スパッタ付着防止カバー omron(オムロン)スパッタ付着防止カバーomron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
品名スパッタ付着防止カバー(カバー内側ねじ切りあり)
ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ 放熱器 G3PE omron(オムロン)ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ 放熱器 G3PEomron(オムロン)
3,898税込4,288
1個
61日以内出荷
品名放熱器
押ボタンスイッチ用金属フランジ omron(オムロン)押ボタンスイッチ用金属フランジomron(オムロン)
94税込103
1個
62日以内出荷
標準品のフランジと交換して使用します。
材質銅合金にニッケルクロムメッキ