カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(1)
  • 共立理化学研究所(5)
  • 東亜DKK(11)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • MICROCHIP(1)
  • 大阪魂(358)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(300)
  • ホンダ(283)
  • MARWI(144)
  • Murrelektronik Limited(55)
  • UNISON(ユニソン)(41)
  • RACODON(31)
  • 岩崎電気(25)
  • サンドビック(23)
  • シュナイダーエレクトリック(21)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(18)
  • 北川鉄工所(17)
  • イシハシ精工(15)
  • アリート(ariete)(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「COD」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水中電極  PH-1/-2 omron(オムロン)水中電極 PH-1/-2omron(オムロン)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~+60種別ビニールコード
レベル機器 omron(オムロン)レベル機器omron(オムロン)(2件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から111日以内出荷
デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ CRT1-VID08S(-1)/VOD08S(-1) omron(オムロン)デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ CRT1-VID08S(-1)/VOD08S(-1)omron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
省配線・小型化を実現した縦型スレーブ。 業界標準e-CONコネクタを採用することにより、センサ機器への直接接続が可能になり、端子台レスによる省スペース化と配線工数の削減を実現します。 業界標準e-CONコネクタ採用により省配線化を実現。 入出力部のコネクタ化によりユニットの小型化を実現。 立上げ時のネットワーク情報から設備の経年劣化・稼動までのデータ収集が可能。 DINレール取りつけと金具取りつけによりフレキシブルな設置が可能。
仕様断線・短絡検知機能なし保存温度(℃)-25~+65絶縁方式フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)回路数8点/コモン耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24 -15~+10%)通信電源電圧(V)DC14~26.4
水中電極 omron(オムロン)水中電極omron(オムロン)
56,980税込62,678
1個
31日以内出荷から62日以内出荷
電極帯 omron(オムロン)電極帯omron(オムロン)
35,980税込39,578
1個
31日以内出荷
cod 測定器特集