カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- INAX(LIXIL)(8)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- TRUSCO(8)
- アズワン(1)
- アドテック(2)
- エスコ(2)
- コンベックス(3)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
- ナベヤ(5)
- 三商(3)
- 三菱電機(7)
- 岡崎精工(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- 芝軽粗材(13)
- ブランドをもっと見る
「CV-200」の検索結果
特価

上位リンク用ケーブル(プログラマブルコントローラ対応RS-232Cケーブル) XW2Z-□□□P-V/S-V/S-CV/T(上位リンク用)
omron(オムロン)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷プログラマブルコントローラとパソコンなどの上位リンクに最適なコネクタケーブル保護構造IP00絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)15以下(20mV以下、100mA以下にて)ケーブルUL2464インターフェースケーブル保護クラス(電気的)クラス0
MCユニット専用端子台 XW2B(MCユニット専用)
omron(オムロン)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷SYSMAC CS/CVM1/CVシリーズ、モーションコントロール(MC)ユニットの配線工数を大幅削減。MCユニットの入出力コネクタと端子台間を専用ケーブルで一括配線。端子ラベルにより配線が一目瞭然。端子台は場所を取らないM3.0ねじタイプを採用。DINレールへのワンタッチ取りつけ、ねじ取りつけの両方に対応。定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC 500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55耐電圧(V/min)AC 500 (リーク電流1mA以下)
ミドルウェア WS02
omron(オムロン)¥159,800税込¥175,7801個82日以内出荷仕様使用可能パソコン(パソコン:IBM PC/AT or compatible、CPU :Intel Pentium/Celeron 400MHz以上、OS:Windows NT4.0 2000/XP 、メモリ: 128MB以上、ハードディスクドライブ:100MB以上)適合機種PLC :CS、CJ、CV、CMV1、C200HX/HG/HE、CQM1H
SYSMAC OPC Server
omron(オムロン)¥159,800税込¥175,7801個112日以内出荷仕様使用可能パソコン(パソコン:DOS/Vパソコン、CPU :Intel Pentium/Celeron 400MHz以上、OS:Windows 2000/XP 、メモリ: 128MB以上、ハードディスクドライブ:100MB以上)適合機種適用PLC:CS/CJ/CV/CVM1/C200Hα/CQM1H
モーションコントロールユニット専用端子台接続ケーブル
omron(オムロン)¥16,980税込¥18,6781個118日以内出荷仕様2軸、4軸共用定格電流(A)1適合端子台型式形XW2B-20J6-6、形XW2B-40J6-7絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC 500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55耐電圧(V)端子台側のコネクタとMCユニット側コネクタ:AC 500V1min(リーク電流1mA以下)