カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- CKD(31)
- EPSON(6)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](16)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- SMC(14)
- SUS(エスユーエス)(6)
- SUZUKID(スズキッド)(12)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アズワン(2)
- イスカル(5)
- エスコ(5)
- スリーピース(4)
- タンガロイ(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5)
- メディアカバーマーケット(4)
- 南海プライウッド(6)
- 富士変速機(3)
- 日東工業(2)
- 東和制電工業(TOWA)(6)
- ブランドをもっと見る
「EB200」の検索結果
特価

イネーブルスイッチ A4E
omron(オムロン)¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷から87日以内出荷ロボット操作の安全に、3ポジションイネーブルスイッチ登場・確実なクリック感。3ポジションスイッチが要求される、米国規格ANSI/RIA R15.06-1999.に適合。スイッチ取りつけ方向の選択自由。保護構造IP65保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度35~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃性150m/s2機械的耐久性OFF→ON:100万回以上OFF→ON→OFF(直接開路):10万回以上最小適合負荷DC24V 4mA電気的耐久性10万回以上定格インパルス耐電圧(kV)異極:4.0、同極:2.5耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm以上定格通電電流(A)2.5定格負荷DC24V 300mA(誘導負荷)、AC125V 1A(抵抗負荷)