カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- BODIS (ボディス)(10)
- Canon(4)
- EKチェーン(5)
- PGA(6)
- SMC(6,088)
- TRUSCO(22)
- イスカル(3)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- コクヨ(5)
- シヤチハタ(4)
- ホンダ(702)
- メディアカバーマーケット(27)
- 三菱(42)
- 京セラ(44)
- 因幡プロダクツ(8)
- 常磐精工(18)
- 林純薬工業(6)
- 測範社(127)
- ブランドをもっと見る
「MGP」の検索結果
特価
関連キーワード

ACサーボモータ スマートステップ2(パルス列入力タイプ)
omron(オムロン)¥76,980~税込¥84,678~1台4日以内出荷から7日以内出荷材質(放熱板)Al種類サーボモーター取付方式フランジ取付保護構造IP65(軸貫通部除く)電源交流定格連続適合規格(EC指令)(低電圧指令)IEC60034-5:2001(UL規格)UL1004 File No.E179189<>br(cUL規格)cUL 22.2 , No.100構造全閉自冷型最大回転数(min-1[r.p.m])5000絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500V メガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、85%RH以下(結露がないこと)使用周囲湿度85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級B種雰囲気腐食性ガスなどがないことオイルシール無し運転全方向耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(50/60Hz)バックラッシュ±1 °振動階級V-15
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら