カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • CCS(シーシーエス)(3)
  • EPCOS(2)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • KHK(小原歯車工業)(2)
  • SUZUKID(スズキッド)(2)
  • WIDIN(2)
  • エスコ(2)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(24)
  • サンコーテクノ(1)
  • ネグロス電工(2)
  • バンドー化学(2)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
  • 仙台銘板(3)
  • 岩崎電気(1)
  • 東リ(2)
  • 沖電線(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PF-52」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CT内蔵ソリッドステート・リレー G3PF omron(オムロン)

    CT内蔵ソリッドステート・リレー G3PF

    omron(オムロン)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
    CT内蔵、新しいコンセプトのSSRヒータ断線検出、およびSSRのショート故障検出が可能。 CT内蔵であり、配線工数の削減に貢献。 複数ヒータの1本断線を検出可能。 三相ヒータの断線を検出可能。 SSRのショート故障を検出可能。 異常検出レベルは設定スイッチにて簡単に設定可能。 DINレール取りつけはもちろん、ねじ取りつけも可能。 CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。 UL規格取得。
    仕様OFF時コレクタ耐圧(警報出力部)/DC30V以下定格入力電圧(V)DC12~24消費電流(mA)DC50以下(DC24Vにて)絶縁方式フォトトライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結および結露しないこと)使用電圧範囲(V)DC20.4~26.4復帰電圧DC1.0V以上耐衝撃(m/s2)294耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm)入力電流(mA)DC5以下(DC12Vにて)、DC10以下(DC24Vにて)復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+1以下保管温度(℃)-30~+70(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz通電電流(mA)警報出力部/(最大)100商品タイプ単相ヒータ用動作電圧(V)DC9.6以下使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能有
関連キーワード
pf-51特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pf-51