カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • SMC(40)
  • シグマ光機(3)
  • LITTELFUSE(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • NETGEAR(2)
  • YAGEO(2)
  • エレコム(1)
  • KTC(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • カストロール(1)
  • BP(1)
  • ヤンマー(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • ニューテック(1)
  • REPSOL(1)
  • 進工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SM 10W-30」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファイバアンプ IP20 10 → 30 V dc omron(オムロン)ファイバアンプ IP20 10 → 30 V dcomron(オムロン)
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
E3NX-CAシリーズカラーマークファイバアンプOmron E3NX-CAシリーズカラーマークファイバアンプユニットは微妙な色の違いを検出するための高性能センサです。センサの検知距離及び検知対象物の最小仕様が改良されたため、多様な用途で検知を容易に行えるようになりました。白色 LED 光システムで光の強度が向上し、スマートファイバアンプユニットの低ノイズ回路で信頼性の高い検出機能を実現しています。特長と利点Omron カラーマークファイバアンプは、以前のバージョンの容易な操作を維持しながら、高い色差別機能を備えています。 アンプは光沢のある加工物やカラフルなパッケージを処理できるため、従来のシステムでは困難だったアイテムを安定して検出できます。 トラブルシューティング要求の数を減らす。 ボタンを使用して、最適なインシデントレベルと強度を自動的に調整できます。 Advanced Smart Tuning 増幅器は、部材から反射された光に含まれるすべての RGB 波長を検出し、ユニットに RGB データを表示できます。 IoT 対応 S/N 比は 4 倍向上しました。 メンテナンス信号出力により、ダウンタイムを削減
仕様●出力タイプ:PNP●接続方式:配線済み●ライトソース:白色LED●電気的接続:配線済みケーブル●消費電力:1.08 W●IP保護等級:IP20●材質:PC●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:104.8mm●幅:33.5mm●奥行き:10mm●コード番号:124-4433アズワン品番65-7348-51