カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • SMC(321)
  • 共立(213)
  • MARWI(121)
  • ホンダ(30)
  • 三菱ふそう(27)
  • StarTech.com(27)
  • RS PRO(19)
  • ASUS(エイスース)(17)
  • フエニックス・コンタクト(15)
  • ベン(14)
  • climbing(クライミング)(14)
  • KEMET(13)
  • 大阪魂(13)
  • SREE(スリー)(12)
  • LEPLUS NEXT(12)
  • CONTEC(コンテック)(11)
  • イマオコーポレーション(10)
  • 河淳(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SRE」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブル Cable SmartStep 2 motor omron(オムロン)

    ケーブル Cable SmartStep 2 motor

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    The Omron power cables are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Powercable type of cable length is 1.5 m
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SmartStep 2 motor●電圧範囲:230 V●許容入力:50 → 750 W●長さ:1.5m●コード番号:215-3341アズワン品番65-7274-99
  • アンプ内蔵CMOSレーザセンサ ZX0シリーズ omron(オムロン)

    アンプ内蔵CMOSレーザセンサ ZX0シリーズ

    omron(オムロン)
    50,980税込56,078
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字)材質光学窓:ガラス、コード:PVC、取りつけ穴部:SUS303保護構造IEC規格IP67材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート機能スマートチューニング/キープ機能/背景除去機能/オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/ゼロリセット/エリア出力/エコ機能/ヒステリシス幅設定/設定初期化制御出力負荷電源電圧:DC30V以下、負荷電流:100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA以下:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート消費電力(mW)2500以下(24V時105mA以下 10V時250mA以下)表示灯デジタル表示(赤色)、出力表示灯(OUT1、OUT2)(橙色)、ゼロリセット表示灯(橙色)、メニュー表示灯(橙色)、レーザ点灯表示灯(緑色)、スマートチューニング表示灯(青色)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回電流出力4~20mA 最大負荷抵抗300Ω(センサから見た測定範囲の最近点で20mA、最遠点で4mAを出力)使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)[判定出力]最速(SHS)モード:1.5、中高速(VHS)モード:3、高速(HS)モード:10、標準(Stnd)モード:50、レーザOFF入力:200以下、ゼロリセット入力:200以下
  • スマートセンサ アンプ内蔵形CMOSレーザセンサ ZX1 omron(オムロン)

    スマートセンサ アンプ内蔵形CMOSレーザセンサ ZX1

    omron(オムロン)
    35,980税込39,578特価
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字)材質光学窓:ガラス、コード:PVC、取りつけ穴部:SUS303保護構造IEC規格 IP67アナログ出力電流出力:4~20mA 最大負荷抵抗300Ω(センサから見た測定範囲の最近点で20mA、最遠点で4mAを出力)材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)機能スマートチューニング/キープ機能/スケーリング設定/背景除去機能/オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/ゼロリセット/エリア出力/エコ機能/ヒステリシス幅設定/設定初期化制御出力負荷電源電圧:DC30V以下、負荷電流:100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA以下:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)消費電流(mA)250以下(電源電圧DC10V時)材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 3回消費電力(mW)2500以下(24V時105mA以下 12V時210mA以下)表示灯デジタル表示(赤色)、出力表示灯(OUT1、OUT2)(橙色)、ゼロリセット表示灯(橙色)、メニュー表示灯(橙色)、レーザ点灯表示灯(緑色)、スマートチューニング表示灯(青色)温度特性0.03%F.S./℃周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz光源(発光波長)可視光半導体レーザ(660nm、1mW以下、JIS クラス2・IEC/EN Class2・FDA Class2)応答時間(ms)<判定出力>最速(SHS)モード:1、高速(HS)モード:10、標準(Stnd)モード:100<レーザOFF入力>200以下<ゼロリセット入力>200以下
  • 超小型CMOSレーザセンサ形E3NC-Sシリーズアンプユニット omron(オムロン)

    超小型CMOSレーザセンサ形E3NC-Sシリーズアンプユニット

    omron(オムロン)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    品名アンプユニット電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて)保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
  • アンプ内蔵CMOSレーザセンサ ZX0用延長コード omron(オムロン)

    アンプ内蔵CMOSレーザセンサ ZX0用延長コード

    omron(オムロン)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    種類延長コード(コネクタ中継タイプ用)
  • スマートセンサ(2次元CMOSレーザタイプ) コントローラリンクユニット omron(オムロン)

    スマートセンサ(2次元CMOSレーザタイプ) コントローラリンクユニット

    omron(オムロン)
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    種類コントローラリンクユニット
  • スマートセンサ(2次元CMOSレーザタイプ) パネルマウントアダプタ omron(オムロン)

    スマートセンサ(2次元CMOSレーザタイプ) パネルマウントアダプタ

    omron(オムロン)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から67日以内出荷
    種類パネルマウントアダプタ
  • スマートセンサ(2次元CMOSレーザタイプ) センサヘッド用延長コード omron(オムロン)

    スマートセンサ(2次元CMOSレーザタイプ) センサヘッド用延長コード

    omron(オムロン)
    25,980税込28,578
    1本
    翌々日出荷から89日以内出荷
  • 超小型CMOSレーザセンサ形E3NC-Sシリーズセンサヘッド omron(オムロン)

    超小型CMOSレーザセンサ形E3NC-Sシリーズセンサヘッド

    omron(オムロン)
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    質量(g)約75(本体のみ)保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)2検出方式距離設定形接続方式コネクタ中継タイプ光源可視半導体レーザ (660 nm)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)保存温度範囲(℃)-25~70(氷結、結露しないこと)汚染度(使用環境)汚損度3(IEC60947-1による)耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回(耐久)表示灯OUT表示灯(橙色)、STABILITY表示灯(緑色)、ST表示灯(青色)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h(耐久)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)光源(発光波長)可視半導体レーザ(660nm) 0.5mW(平均出力100μW)、JIS規格 クラス1、IEC/EN Class1、FDA Class1)保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
  • スマートセンサ(2次元CMOSレーザタイプ) 接続コード omron(オムロン)

    スマートセンサ(2次元CMOSレーザタイプ) 接続コード

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278
    1本
    67日以内出荷
  • スマートセンサ(2次元CMOSレーザタイプ)センサヘッド用延長コード omron(オムロン)

    スマートセンサ(2次元CMOSレーザタイプ)センサヘッド用延長コード

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    仕様-適合形ZS-HLシリーズ専用タイプ-