カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • ニッセイ(202)
  • 鹿島化学金属(UKB)(19)
  • タンガロイ(16)
  • TRUSCO(10)
  • スーパーツール(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • KVK(6)
  • ノーブランド(5)
  • イスカル(4)
  • GB[制御機器](4)
  • 京セラ(3)
  • PROST's(3)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • ボッシュ・レックスロス(2)
  • Puig (プーチ)(2)
  • エレコム(1)
  • ケナメタル(1)
  • コクヨ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TNN」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ omron(オムロン)AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチomron(オムロン)(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
配線/調整のしやすさを追求。
保護構造IEC規格 IP66接続方式端子台タイプ材質(ケース)ABS絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下材質(取付金具)耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
非常停止用押ボタンスイッチ A22NEシリーズ omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ A22NEシリーズomron(オムロン)
929税込1,022
1個
31日以内出荷から103日以内出荷
関連キーワード
検出・センサカテゴリ