カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • SVS-VISTEK(35)
  • CKD(28)
  • STMicro(18)
  • ホンダ(15)
  • VSテクノロジー(15)
  • インターネット(12)
  • Fehling (フェーリング)(11)
  • MAD MAX(マッドマックス)(10)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(9)
  • VISHAY(8)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • TRUSCO(7)
  • ニチフ(6)
  • VERTEX(バーテックス)(6)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(6)
  • AFAM(アファム)(6)
  • 満点商会(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VST」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムI/Oリレー omron(オムロン)

    スリムI/Oリレー

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型種類スリムI/Oリレー遮断の種類:マイクロ開路絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間使用温度範囲(℃)-40~55(結露、氷結しないこと。)保護構造IP20接点構成1c耐電圧4.0kV(インパルス耐電圧)保護等級IP20絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。)接触抵抗(mΩ)100以下動作表示LED/メカニカルインジケータ復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上動作電圧定格電圧に対する割合80%以下機械的耐久性500万回以上最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800動作時間(ms)20以下汚染度(使用環境)2耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
  • スリムI/Oソリッドステート・リレー omron(オムロン)

    スリムI/Oソリッドステート・リレー

    omron(オムロン)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムソリッドステート・リレー+低背ソケット一体型取付方式DINレール取付使用温度範囲(℃)-30~55(結露、氷結しないこと)保護構造IP20耐電圧4.0kV/Ⅲ(定格インパルス)定格絶縁電圧(V)240入力電圧(V)定格電圧に対する割合±10%保護等級IP20保存温度(℃)-30~100(結露、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)保管時:-30~100(ただし、氷結および結露しないこと)、使用時:-30~55(ただし、氷結および結露しないこと)復帰電圧1V以上振動10~55~10Hz、片振幅0.70mm汚染度(使用環境)2衝撃(m/s2)300耐電圧(V/min)入出力間 AC2500V 50/60Hz使用周囲湿度(%RH)45~85
  • 視覚認識 omron(オムロン)

    視覚認識

    omron(オムロン)
    85,980税込94,578
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
  • Cマウントカメラ用高解像度レンズ omron(オムロン)

    Cマウントカメラ用高解像度レンズ

    omron(オムロン)
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷から106日以内出荷
  • スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RVSTシリーズ omron(オムロン)

    スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RVSTシリーズ

    omron(オムロン)
    3,898税込4,288
    1個
    61日以内出荷から62日以内出荷
  • スリムI/Oリレー G2RVSTシリーズ omron(オムロン)

    スリムI/Oリレー G2RVSTシリーズ

    omron(オムロン)
    1,998税込2,198
    1個
    61日以内出荷から111日以内出荷
  • Cマウントカメラ用超高解像度テレセントリックレンズ omron(オムロン)

    Cマウントカメラ用超高解像度テレセントリックレンズ

    omron(オムロン)
    259,800税込285,780
    1個
    61日以内出荷
    種類Cマウントカメラ用超高解像度テレセントリックレンズ光学倍率0.75x、WD133.9mm、1.0x、WD114mm
  • Cマウントカメラ用高解像度テレセントリックレンズ omron(オムロン)

    Cマウントカメラ用高解像度テレセントリックレンズ

    omron(オムロン)
    169,800税込186,780
    1個
    106日以内出荷
    仕様Cマウントカメラ用高解像度テレセントリックレンズ撮像素子(適合最大)2/3インチ
関連キーワード
2st特集