カテゴリ

  • 制御機器(46)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(9)
  • Panasonic(パナソニック)(1,261)
  • メディアカバーマーケット(1,038)
  • LAMP(スガツネ工業)(205)
  • 塚本無線(200)
  • ウエルドテック社(110)
  • 城東テクノ(104)
  • ドリテック(95)
  • CKD(93)
  • WTB(87)
  • 大阪魂(76)
  • ダイヘン(75)
  • ノーリツ(74)
  • コクヨ(62)
  • LINKMAN(57)
  • ホンダ(55)
  • TOPLAND(50)
  • TRUSCO(49)
  • GMB(49)
  • DUNLOP(ダンロップ)(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「WT」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ両側コネクタ付ケーブル(M12ストレート/RJ45) omron(オムロン)プラグ両側コネクタ付ケーブル(M12ストレート/RJ45)omron(オムロン)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から9日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20耐電圧AC1000V 60秒(リーク電流1mA以下)定格電流(A)2.5絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)40以下保存温度範囲(℃)-25~+70
表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から118日以内出荷
拡張ユニット XWT-ID08(-1)/OD08(-1)/ID16(-1)/OD16(-1) omron(オムロン)拡張ユニット XWT-ID08(-1)/OD08(-1)/ID16(-1)/OD16(-1)omron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
増設カンタン!拡張I/Oユニット。 1台のデジタルI/Oスレーブに対し1台の拡張ユニットを組み合わせることができます。 これにより、入力16点+出力8点などのさまざまなI/Oの組み合わせが可能となり、システム構築の可能性を広げます。 組み合わせ次第でフレキシブルに点数を拡張。 I/Oの脱着構造により、立上げ時間短縮とメンテナンス性向上を実現。 設備の経年劣化・設備稼働情報など、生産性向上に必要な保全系の多彩なデータ収集が可能。
仕様デジタルI/Oスレーブ形CRT1-ID16(-1)/OD16(-1)、形CRT1-ROS16、形CRT1-ROF16、1台に対して1台装着可能保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から118日以内出荷
無線押ボタンスイッチ子機 omron(オムロン)無線押ボタンスイッチ子機omron(オムロン)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から66日以内出荷
人と機械を”無線”でつなぐ、スイッチ発の現場革新 信頼性と使いやすさを追求した無線スイッチ 手袋でもしっかりと分かるクリック感
(フランジ)黒タイプ子機種類無線押ボタンスイッチ保護構造IP65照光方式非照光分類子機周波数(MHz)929.2使用可能国日本
プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12 L形/RJ45) omron(オムロン)プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12 L形/RJ45)omron(オムロン)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から61日以内出荷
金メッキ(μm)0.4
基板センサ E3S-LS3 omron(オムロン)基板センサ E3S-LS3omron(オムロン)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
基板の穴や切り欠きの影響を受けず安定検出可能
質量(g)約80(梱包状態)保護構造IEC規格 IP40材質(ケース)ABS制御出力負荷電源電圧DC24V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧NPN出力1V以下、PNP出力2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON消費電流(mA)25以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
丸型防水コネクタ omron(オムロン)丸型防水コネクタomron(オムロン)
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷から61日以内出荷
表示灯(Φ16)正方形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)表示灯(Φ16)正方形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から67日以内出荷
表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から118日以内出荷
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M エンドカバー omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M エンドカバーomron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
仕様CJシリーズのCPU装置および増設装置の右端に装着CPUユニットおよびI/Oインタフェースユニットに1個標準付属適合規格cULus(ClassⅠ Div2危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
フラットケーブル用専用工具 omron(オムロン)フラットケーブル用専用工具omron(オムロン)
44,980税込49,478
1個
欠品中
仕様(以下コネクタの圧接用工具)フラットコネクタソケット(形DCN4-TR4(-1))/フラットコネクタプラグ(形DCN4-BR4)/標準細線ケーブル・フラットケーブル変換コネクタ(形DCN4-BR4D)種類専用工具
プラグ両側コネクタ付ケーブル (RJ45/RJ45) omron(オムロン)プラグ両側コネクタ付ケーブル (RJ45/RJ45)omron(オムロン)
5,698税込6,268
1個
9日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)40以下保存温度範囲(℃)-25~+70耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
押ボタンスイッチ(分離形) ソケット部ユニット A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(分離形) ソケット部ユニット A16omron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/M12ストレート) omron(オムロン)プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/M12ストレート)omron(オムロン)
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷から61日以内出荷
金メッキ(μm)0.4
ソケット/プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/RJ45) omron(オムロン)ソケット/プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/RJ45)omron(オムロン)
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷から61日以内出荷
金メッキ(μm)0.4
表面接続ソケット omron(オムロン)表面接続ソケットomron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 温度調節ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 温度調節ユニットomron(オムロン)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
4台の温度調節器の機能を1ユニットで実現4ループのPID制御機能を内蔵PID制御では、PID値のオートチューニング(AT)が可能正動作(冷却)、逆動作(加熱)を選択可能オープンコレクタ出力サンプリング周期500msRUN/STOP切替可能内部アラームを1ループあたり2点入力、出力とも端子台接続可能
消費電流(A)5V系:0.25占有号機数2号機分(号機No.0~94)
Omron タッチパネル ディスプレイ omron(オムロン)Omron タッチパネル ディスプレイomron(オムロン)
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
定格電圧(V)-コントラスト比-表示デバイス-ポート-
ツマミ形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165W omron(オムロン)ツマミ形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165Womron(オムロン)
1,898税込2,088
1個
31日以内出荷から114日以内出荷
保護構造IP65
ツマミ形セレクタスイッチ(丸胴形Φ16) 操作部 A165W omron(オムロン)ツマミ形セレクタスイッチ(丸胴形Φ16) 操作部 A165Womron(オムロン)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
31日以内出荷から98日以内出荷
保護構造IP65
Omron PLC拡張モジュール omron(オムロン)Omron PLC拡張モジュールomron(オムロン)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
エンドカバー CK3Wシリーズ omron(オムロン)エンドカバー CK3Wシリーズomron(オムロン)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
表示灯(Φ16)正方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)表示灯(Φ16)正方形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)
2,298税込2,528
1個
31日以内出荷から118日以内出荷
押ボタンスイッチ(角形)(突出形)(LED照光減圧ユニット付)(丸胴形Φ22/25) A22L omron(オムロン)押ボタンスイッチ(角形)(突出形)(LED照光減圧ユニット付)(丸胴形Φ22/25) A22Lomron(オムロン)
2,898税込3,188
1個
31日以内出荷から76日以内出荷
保護構造IP65照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))端子種別ねじ締め端子 (M3.5)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
丸型防水コネクタ(M12) XS6シリーズ omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12) XS6シリーズomron(オムロン)
4,598税込5,058
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
プログラマブルコントローラ 温度センサユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ 温度センサユニットomron(オムロン)
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
熱電対を入力し、その測定温度をバイナリデータ(16進4桁)に変換して入力エリアに格納します。
適合規格UL、CSA、NK、ロイド、EC指令絶縁方式各温度入力信号間/フォトカプラ絶縁変換内容温度変換データ/バイナリデータ(16進4桁)
プログラマブルターミナル omron(オムロン)プログラマブルターミナルomron(オムロン)
229,800税込252,780
1個
9日以内出荷
プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/RJ45) omron(オムロン)プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/RJ45)omron(オムロン)
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷から61日以内出荷
金メッキ(μm)0.4
ソケット/プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/M12ストレート) omron(オムロン)ソケット/プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/M12ストレート)omron(オムロン)
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷から61日以内出荷
金メッキ(μm)0.4
Controller Link用中継端子台 omron(オムロン)Controller Link用中継端子台omron(オムロン)
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
仕様ワイヤタイプ用(5個セット)
プラグ両側 コネクタ付ケーブル (RJ45/RJ45) omron(オムロン)プラグ両側 コネクタ付ケーブル (RJ45/RJ45)omron(オムロン)
6,298税込6,928
1個
9日以内出荷から86日以内出荷
金メッキ(μm)0.4
溶接工程向け近接センサ E2EWTシリーズ omron(オムロン)溶接工程向け近接センサ E2EWTシリーズomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷から69日以内出荷
サーボ用中継ユニット サーボドライバ側ケーブル XW2Z omron(オムロン)サーボ用中継ユニット サーボドライバ側ケーブル XW2Zomron(オムロン)
11,980税込13,178
1本
9日以内出荷から119日以内出荷
保護構造IP00 IEC規格絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)20以下(20mV以下、100mA以下にて)ケーブルUL2464インターフェースケーブル保護クラス(電気的)クラス0耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC500 (リーク電流1mA以下)
サーボ用中継ユニット 位置制御ユニット側ケーブル XW2Z omron(オムロン)サーボ用中継ユニット 位置制御ユニット側ケーブル XW2Zomron(オムロン)
5,898税込6,488
1個ほか
9日以内出荷から119日以内出荷
制御入出力用コネクタ(CN1)(形R88D-WT用) omron(オムロン)制御入出力用コネクタ(CN1)(形R88D-WT用)omron(オムロン)
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
接続CN1
産業用イーサネットコネクタ omron(オムロン)産業用イーサネットコネクタomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
31日以内出荷から86日以内出荷
丸型防水コネクタ(M12) XS2シリーズ omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12) XS2シリーズomron(オムロン)
2,598税込2,858
1個
31日以内出荷から115日以内出荷
無線押ボタンスイッチ A2Wシリーズ omron(オムロン)無線押ボタンスイッチ A2Wシリーズomron(オムロン)
32,980税込36,278
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
保護構造IP65周波数(MHz)929.2
押ボタンスイッチ(丸形)(ハーフガード形)(LED照光減圧ユニット付)(丸胴形Φ22/25) A22L omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(ハーフガード形)(LED照光減圧ユニット付)(丸胴形Φ22/25) A22Lomron(オムロン)
2,198税込2,418
1個
31日以内出荷から66日以内出荷
保護構造IP65照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大600m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)定格ランプ電流(A)8全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)