カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • MAD MAX(マッドマックス)(9)
  • 不二ラテックス(4)
  • 武蔵ホルト(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • ケナメタル(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • CKD(1)
  • CHINO(チノー)(1)
  • 日酸TANAKA(1)
  • 山本電機製作所(1)
  • TKG(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • TOSTEM(LIXIL)(1)
  • 杉原産業(1)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(1)
  • ボッシュ・レックスロス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「XBC」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブル・セーフティユニット G9SX omron(オムロン)フレキシブル・セーフティユニット G9SXomron(オムロン)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
論理接続機能により、入出力の拡張がフレキシブルに。部分制御と全体制御の構築が可能。半導体出力の採用(増設ユニットを除く)。詳細なLED表示により故障診断が可能。IEC/EN61508(SIL3)、EN954-1(Cat.4)およびISO13849-1(PLe)、認証取得UL、CSA認証取得。2つの特長を追加した新タイプがシリーズ化。最大150秒のオフディレー時間が設定可能(オフディレー出力もCat.4対応)2点の論理接続入力
使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、 氷結および結露しないこと)耐衝撃(耐久)300m/s2漏れ電流(mA)(OFF時)0.1mA以下(安全出力、 補助出力)許容電圧変動範囲:電源電圧の-15% ~10%補助出力PNPトランジスタ出力負荷電流(A)0.1以下衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)300使用周囲湿度(%RH)25~85耐振動(Hz)10~55~10片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)