カテゴリ

  • 制御機器(47)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(710)
  • ノーブランド(224)
  • ホンダ(111)
  • Namekawa(滑川軽銅)(100)
  • KAZEN(95)
  • 栃木屋(84)
  • タナカ(84)
  • マースジャパンリミテッド(72)
  • BXカネシン(66)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(50)
  • カナイ(43)
  • メディアカバーマーケット(40)
  • スリーナイン島野(36)
  • NTN(エヌティーエヌ)(35)
  • キョーリン(35)
  • 岩田製作所(34)
  • サン電子(27)
  • LAMP(スガツネ工業)(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ZN」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY2omron(オムロン)(81件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY4omron(オムロン)(70件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
バイパワーリレー LY2 omron(オムロン)バイパワーリレー LY2omron(オムロン)(70件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から67日以内出荷
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
ミニパワーリレー MY4Z omron(オムロン)ミニパワーリレー MY4Zomron(オムロン)(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から66日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O omron(オムロン)I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/Oomron(オムロン)(4件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷
プラグイン端子のSSR形G2R-1-Sパワーリレーと同一形状オムロン形G70A I/Oターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュール・出力モジュールを品揃え。Tü;V認定品も品揃え(-UTUタイプ)。
ミニパワーリレー MY2Z omron(オムロン)ミニパワーリレー MY2Zomron(オムロン)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から66日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
新世代環境センサ 簡易電力ロガー ロガー部 omron(オムロン)新世代環境センサ 簡易電力ロガー ロガー部omron(オムロン)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
材質(本体)ABS質量(g)約500(梱包状態)保護構造IP30外部出力アラーム出力(フォトカプラ出力)絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて)適合回路単相2線式、単相3線式、三相3線式、三相4線式記録間隔1s/2s/5s/10s/20s/30s/1min記録値電流値・瞬時電力・積算電力量
クランプ電力ロガー ZN-CTC11 omron(オムロン)クランプ電力ロガー ZN-CTC11omron(オムロン)(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
ワンタッチ装着で手間いらず。クランプ一体型電力ロガー
仕様記録値:電流値・瞬時電力・積算電力量付属品取扱説明書、USBケーブル(mini-B)、ハンドストラップ(本体装着状態で梱包)材質ABS使用温度範囲(℃)(電池駆動時)0~50、(USB充電時)0~40表示液晶7セグ4桁1段表示、補助情報インジケータ表示、CHARGE LED消費電流(mA)75mA以下(USB接続時の最大消費電流)電池約1週間持続(記録間隔1s、周囲温度23℃時)測定電流(一次側定格)1.2~200A適合回路単相2線/三相3線(三相平衡扱い)
新世代環境センサ 簡易電力ロガー ZN-CTX用CT omron(オムロン)新世代環境センサ 簡易電力ロガー ZN-CTX用CTomron(オムロン)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から9日以内出荷
微差圧ステーション センサヘッド部 omron(オムロン)微差圧ステーション センサヘッド部omron(オムロン)
76,980税込84,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
一般リレー MYQ omron(オムロン)一般リレー MYQomron(オムロン)(2件のレビュー)
2,790税込3,069特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
簡易電力ロガー omron(オムロン)簡易電力ロガーomron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
生産現場の電力チェックの悩み、この1台ですべて解決!
仕様分割型CTケーブル長(m)1.5コネクタロガー部接続用
サポートソフトウェアCX-Thermo(CXサーモ) omron(オムロン)サポートソフトウェアCX-Thermo(CXサーモ)omron(オムロン)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
CX-Thermo(形EST2)とは、デバイス(温度調節器などのコンポーネント)のパラメータの設定と調整をするソフトウェアです。 従来のパラメータ個別編集ビューに加えて、パラメータ表形式編集ビューも用意しました。関連するパラメータ値を見ながら編集することができるようになりました。 さらに、機能別の表示モードでは、ワークスペースに表示されるパラメータの表示順序を改善しました。パラメータ編集が必要な順番に上から並べることにより、再編集の手間を削減しました。
仕様サポートソフトウェアCX-Thermo(CXサーモ)●使用可能な パソコン:・OS(Microsoft Windows XP(Service Pack 3以上)/Vista/7/8/10)・CPU(Microsoft社が推奨するプロセッサ)・メモリ(Microsoft社が推奨するメモリ)・ハードディスク(300MB以上の空きエリア)・CD-ROMドライブ(1台以上)・ディスプレイ(XGA(1024×768)、High Color16ビット以上)・通信ポート(RS-232CポートまたはUSBポート1ポート以上)対応機種・形E5CN-H、形E5EN-H、形E5AN-H ・形E5CN-HT、形E5EN-HT、形E5AN-HT・形E5ER×1、形E5AR×1 ・形E5ER-T×1、形E5AR-T×1・形E5GC、形E5CC、形E5CC-B、形E5CC-U、形E5EC、形E5EC-B、形E5AC、形E5DC、形E5DC-B・形E5CC-T、形E5EC-T、形E5AC-T ・形E5CD、形E5CD-B、形E5ED、形E5ED-B・形E5ZN×1 ・形EJ1N-TC4、形EJ1N-TC2、形EJ1N-HFU・形G3ZA(形EJ1N-接続方法・形E5CN-H、形E5EN-H、形E5AN-H、形E5CN-HT、形E5EN-HT、形E5AN-HT、形EJ1の設定ツール用ポートとパソコンをUSB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ1で接続・形E5GC、形E5CC、形E5CC-B、形E5CC-U、形E5EC、形E5EC-B、形E5AC、形E5DC、形E5DC-B、形E5CC-T、形E5EC-T、形E5AC-T、形E5CD、形E5CD-B、形E5ED、形E5ED-Bの設定ツール用ポートとパソコンをUSB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2で
温湿度ロガー・ステーション用センサヘッド omron(オムロン)温湿度ロガー・ステーション用センサヘッドomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
仕様温湿度ロガー・ステーション用センサヘッド
オプション 取付用マグネット omron(オムロン)オプション 取付用マグネットomron(オムロン)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
仕様取付け用マグネット
高精度温湿度ロガー ロガー部 omron(オムロン)高精度温湿度ロガー ロガー部omron(オムロン)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様●接続可能センサ:温湿度センサヘッド●計測間隔:10s、20s、30s、1min、2min、5min、10min、20min、30min、1h●演算機能:瞬時値、最大値、最小値、平均値●記憶装置(内部):内部メモリ 約8500データ質量(g)約500使用温度範囲(℃)0~60(ACアダプタ0~40)電源DC24V±10% ACアダプタ使用時:AC100~240V/50~60Hz 電池使用時:単四電池2本表示液晶7セグ5桁×2行外部出力アラーム出力(アラームホールド設定可能)電池寿命約1年(単4ニッケル水素電池(2本)でスリープモード、計測 間隔10分)動作モード通常モード、スリープモード記録モードコンティニュー、リング外部記憶装置SDカード(計測値の保存/設定値の保存・読出し)、推奨SDカード:形HMC-SD292(2GB)、形HMC-SD492(4GB)(オムロン(株)製)使用周囲湿度(%RH)20~85
エアパーティクルセンサ 専用ACアダプタ omron(オムロン)エアパーティクルセンサ 専用ACアダプタomron(オムロン)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
種類専用ACアダプタ
オプション クリーニング用フィルタ omron(オムロン)オプション クリーニング用フィルタomron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
品名クリーニング用フィルタ
オプション 交換フィルタセット omron(オムロン)オプション 交換フィルタセットomron(オムロン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様微粒子計測タイプ用/交換フィルタセット主な用途エアパーティクルセンサ用
電力量ステーション ステーション部 omron(オムロン)電力量ステーション ステーション部omron(オムロン)
79,980税込87,978特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
オプション ACアダプタ omron(オムロン)オプション ACアダプタomron(オムロン)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様専用ACアダプタ、形ZN-CTX21/形ZN-KMX21に1個付属しています。
簡易電力ロガー ZN-CTX / CTS / CTM CT部 omron(オムロン)簡易電力ロガー ZN-CTX / CTS / CTM CT部omron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
オプション 交換フィルタ omron(オムロン)オプション 交換フィルタomron(オムロン)
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
仕様粗粒子計測タイプ用/交換フィルタ主な用途エアパーティクルセンサ用
オプション 交換ファンネル omron(オムロン)オプション 交換ファンネルomron(オムロン)
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
仕様粗粒子計測タイプ用/交換ファンネル主な用途エアパーティクルセンサ用
エアクリーンユニット ZN-A 本体 omron(オムロン)エアクリーンユニット ZN-A 本体omron(オムロン)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
電力量ステーション オプション品 ZN9-Xシリーズ omron(オムロン)電力量ステーション オプション品 ZN9-Xシリーズomron(オムロン)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
エアパーティクルセンサ(形ZN-PD□□-S)接続用ケーブル omron(オムロン)エアパーティクルセンサ(形ZN-PD□□-S)接続用ケーブルomron(オムロン)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
温湿度ステーション omron(オムロン)温湿度ステーションomron(オムロン)
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
抜群の高精度計測 SDカードスロット搭載 LANボード接続により、監視システムを容易に構築可能 ロギングデータを、簡単にグラフ化できるPCソフトを同梱 環境見える化ソフト(オプション)により、センシングデータをリアルタイムに波形表示、レイアウト表示可能
サンプリング周期10s、20s、30s、1min、2min、5min、10min、20min、30min、1h
オプション 排気チューブ 4M omron(オムロン)オプション 排気チューブ 4Momron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
品名排気チューブ主な用途エアパーティクルセンサ用排気チューブ(m)4
オプション DCケーブル 2M omron(オムロン)オプション DCケーブル 2Momron(オムロン)
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
品名DCケーブルケーブル長(mm)2
エアパーティクルセンサ ZN-PD-S omron(オムロン)エアパーティクルセンサ ZN-PD-Somron(オムロン)
529,800税込582,780
1個
9日以内出荷
電力量ステーション オプション品 omron(オムロン)電力量ステーション オプション品omron(オムロン)
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
エアサーモセンサ用ケーブル omron(オムロン)エアサーモセンサ用ケーブルomron(オムロン)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
主な用途エアサーモセンサ用
オプション 排気チューブ 8M omron(オムロン)オプション 排気チューブ 8Momron(オムロン)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
品名排気チューブ主な用途エアパーティクルセンサ用排気チューブ(m)8
ヘッド取りつけ金具 omron(オムロン)ヘッド取りつけ金具omron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
数量(個)1
サポートソフトウェア  ThermoTools(Ver.1.0) ESTT omron(オムロン)サポートソフトウェア ThermoTools(Ver.1.0) ESTTomron(オムロン)
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
仕様オンパネオンチョウ●使用可能な パソコン:CPU(Pentium 133MHz以上)/OS(Windows 2000)/メモリ(64MB以上)/ハードディスク(650MB以上の空きスペース)/CD-ROM(CD-ROMドライブ 1台)/通信ポート(RS-232Cポート COM1~COM4(他社製通信変換機を使用するとUSBポートが使用できます)/モニタ(SVGA(800×600) 推奨:XGA(1024×768)、ハイカラー(16ビット)以上)対応機種温度調節器(形E5□R、 形E5□K、 形E5ZN、 形E5ZEシリーズ(通信機能付き機種))/デジタルパネルメータ(形K3N□、 形K3GNシリーズ(通信機能付き機種))機能パラメータの作成、 変更、 保存/パラメータ送信、 受信。 運転中のパラメータ変更、 データログビューア機能、 簡易データロギング機能。
パーティクルセンサ ZN9-X omron(オムロン)パーティクルセンサ ZN9-Xomron(オムロン)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
使用温度(℃)0~40(ただし、結露氷結なきこと)出力電圧(V)DC24±5%保存温度(℃)-20~80(ただし、結露氷結なきこと)入力周波数(Hz)47~63使用湿度(%RH)5~95(ただし、結露氷結なきこと)保存湿度(%RH)5~95(ただし、結露氷結なきこと)
エアパーティクルセンサ ZN-PD omron(オムロン)エアパーティクルセンサ ZN-PDomron(オムロン)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
耐電圧AC1000V、50/60Hz 1min使用周囲温度(℃)動作時:0~40、保存時:-15~50(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)周囲温度(℃)動作時:0~40、保存時:-15~50(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)150 6方向(上下、左右、前後)各3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55(複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min)
エアパーティクルセンサ ZN-PSシリーズ omron(オムロン)エアパーティクルセンサ ZN-PSシリーズomron(オムロン)
679,800税込747,780
1個
翌々日出荷