カテゴリ

  • 制御機器(1,120)
  • メカニカル部品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 測定用品(3)
  • 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(38)
  • BIGM(丸山製作所)(5,171)
  • エスコ(4,906)
  • コガネイ(4,299)
  • 三菱電機(2,185)
  • Panasonic(パナソニック)(1,464)
  • ホンダ(1,366)
  • KITO(キトー)(1,138)
  • ヤンマー(1,122)
  • 黒田精工(924)
  • IDEC(和泉電気)(875)
  • 大阪魂(734)
  • SUS(エスユーエス)(659)
  • ワルター(647)
  • INAX(LIXIL)(629)
  • CKD(591)
  • イチネンTASCO(578)
  • メディアカバーマーケット(534)
  • タイテックス(532)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-1」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BasicPDU 100V/15A/1U/6口 omron(オムロン)

    BasicPDU 100V/15A/1U/6口

    omron(オムロン)
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷
    【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>6個。【ラック取り付け】ラック(1U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
    付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具仕様●セット使用対象UPS:BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/BN150RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口適合機種BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/BN300R/BN150R/BN150RA質量(kg)約1.4取付ラック(1U)定格入力電圧(V)125定格出力電流(A)15入力プラグNEMA 5-15P定格入力電流(A)15相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)125外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)68×44×485(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセント抜け防止形、接地形2Pコンセント×6個
  • 共用ソケット保持金具  角形ソケット用 omron(オムロン)

    共用ソケット保持金具 角形ソケット用

    omron(オムロン)(24件のレビュー)
    54税込59
    1袋(2本)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
  • AC軸流ファン R87F omron(オムロン)

    AC軸流ファン R87F

    omron(オムロン)(53件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
    周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
  • セーフティリレーソケット omron(オムロン)

    セーフティリレーソケット

    omron(オムロン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DV500V絶縁抵抗形にて)
  • 共用ソケット 丸形ソケット PFA(表面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 丸形ソケット PFA(表面接続)

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様丸形ソケット
  • 温度センサ(ローコストタイプ) E52 omron(オムロン)

    温度センサ(ローコストタイプ) E52

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷から82日以内出荷
  • ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 反射形

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本ほか
    当日出荷から116日以内出荷
  • 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から110日以内出荷
    分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)。直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
  • AC軸流ファン R87T(リード線タイプ) omron(オムロン)

    AC軸流ファン R87T(リード線タイプ)

    omron(オムロン)(12件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    回転速度高速特性標準
  • 2回路リミットスイッチアクチュエータ単品 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチアクチュエータ単品

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • 押ボタンスイッチはんだづけ端子 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチはんだづけ端子

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    仕様一般負荷・微小負荷共用
  • I/O リレー G7T omron(オムロン)

    I/O リレー G7T

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー。入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
  • 共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続)

    omron(オムロン)(10件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    端子カバー(Y92-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。
    仕様丸形/裏面接続タイプ
  • 押ボタンスイッチ用ランプ omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ用ランプ

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)
  • キー形セレクタスイッチ(分離形)A165K キーのみ omron(オムロン)

    キー形セレクタスイッチ(分離形)A165K キーのみ

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    キーは2個ついています。
    仕様2個付
  • 温度センサ(汎用タイプ) E52 omron(オムロン)

    温度センサ(汎用タイプ) E52

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
  • プリセットカウンタ H7CC-Aシリーズ omron(オムロン)

    プリセットカウンタ H7CC-Aシリーズ

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
    質量(g)約120(本体のみ)使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)耐電圧充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min桁数6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)タコメータ時 0~999999表示方式7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色)ケース色ブラック(N1.5)最高計数速度30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)機能1段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ制御出力接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下入力信号CP1、CP2、リセット、トータルリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)復帰方式外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット)インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)出力モードN、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h入力モード加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力)センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)プリスケール機能有り(0.001~99.999)ワンショット時間(s)0.01~99.99外部機器への供給電源DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く)振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上小数点設定有り(下3桁)プリセット段数(段)1段
  • Dサブコネクタ プラグ・ソルダーカップ端子 XM3A omron(オムロン)

    Dサブコネクタ プラグ・ソルダーカップ端子 XM3A

    omron(オムロン)(6件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)5材質(ハウジング)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色絶縁抵抗(MΩ)103)以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて)総合挿入力極数×3.33N以下耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)材質(コンタクト接触部)黄銅材質(コンタクト端子部圧接部)黄銅材質(シェル)処理(コンタクト接触部)ニッケル下地金メッキ処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地錫メッキ処理(シェル)ニッケルメッキ挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.29以上(Φ0.99mmゲージにて)
  • 押ボタンスイッチ用締め付け工具 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ用締め付け工具

    omron(オムロン)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    連続取りつけ時に便利です。
    仕様1スイッチユニット光源ナット締めつけ工具
  • 押ボタンスイッチ(丸胴形Φ16) 操作部 A16 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(丸胴形Φ16) 操作部 A16

    omron(オムロン)
    249税込274
    1個
    当日出荷から83日以内出荷
  • ファイバユニット アクセサリ omron(オムロン)

    ファイバユニット アクセサリ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個ほか
    当日出荷から67日以内出荷
  • 押ボタンスイッチ用ケース omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ用ケース

    omron(オムロン)
    239税込263
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    保護構造IP65
  • 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)操作部 A165E omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)操作部 A165E

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    形状分離型保護構造IP65耐油形(パネル前面から)耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1minランプ端子間:AC1,000V 50/60Hz 1min端子の種類はんだづけ端子保護等級IP65保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)機能非照光、プッシュロックターンリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)耐衝撃(耐久)500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大300m/s2(誤動作1ms以内)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)操作部形状丸胴形(Φ16mm)操作部色
  • 表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)

    表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16

    omron(オムロン)
    889税込978
    1個
    当日出荷から114日以内出荷
  • セーフティ・リレー G7SA omron(オムロン)

    セーフティ・リレー G7SA

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
    EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー。強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
    保護構造耐フラックス形応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)機械的耐久性1000万回(開閉ひん度36000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)最大開閉ひん度(回/h)/機械的36000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min))耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)定格負荷AC250V 6A、DC30V 6A復帰時間(ms)20以下(周囲温度23℃)衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • ソリッドステート・リレー 放熱器 G3NA omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー 放熱器 G3NA

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)

    ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

    omron(オムロン)(42件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • デジタルタイマ omron(オムロン)

    デジタルタイマ

    omron(オムロン)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    仕様●ケース外装:ブラック(N1.5)使用温度範囲(℃)-10~55(密着取りつけ時:-10~50)(結露、氷結しないこと)表示方式7セグメントネガLCD 6桁文字高(mm)計時値:10(白色)、設定値:6(緑色)停電記憶不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上) データ保持性 : 10年以上保存温度(℃)-25~70(結露、氷結しないこと)設定時間0.001s~999999h使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)時間軸レンジ999.999s(0.001s~)、9999.99s(0.01s~)、99999.9s(0.1s~)、999999s(1s~)、99h59min59s(1s~)、99999.9min(0.1min~)、999999min(1min~)、9999h59min(1min~)、99999.9h(0.1h~)、999999h(1h~)復帰電圧電源電圧の10%以下許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)使用周囲湿度(%RH)25~85
  • 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)押ボタンスイッチ(分離形)イエロープレート A165E omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)押ボタンスイッチ(分離形)イエロープレート A165E

    omron(オムロン)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    非常停止用の銘板として、ご使用ください。
    形状分離型材質(本体)塩化ビニール製機能非照光、プッシュロックターンリセット光源非照光絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH機械的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)ボタン寸法(Φmm)45
  • 押ボタンスイッチ ランプ部(Φ12) omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ ランプ部(Φ12)

    omron(オムロン)
    419税込461
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    仕様一般輝度
  • シンプルファイバアンプ E3X-SD/NA omron(オムロン)

    シンプルファイバアンプ E3X-SD/NA

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    簡単・安価なシンプルファイバアンプ
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
  • 表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)

    表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16

    omron(オムロン)
    889税込978
    1個
    当日出荷から114日以内出荷
  • 温度センサ(専用タイプ) E52 omron(オムロン)

    温度センサ(専用タイプ) E52

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個ほか
    当日出荷から82日以内出荷
  • 小形非接触式ドアスイッチ D40A omron(オムロン)

    小形非接触式ドアスイッチ D40A

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    電子式の検出方式を採用し、従来の非接触式ドアスイッチに比べ、より安定した動作を実現
    材質(本体)PBT樹脂保護構造IP67消費電力(W)0.5以下耐電圧充電部一括とケース間:AC1000V 1分間絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-10~+65℃(ただし、 氷結および結露しないこと)締付トルク(N・m)1使用周囲湿度25~85%RH耐衝撃性300m/s2以上補助出力フォトカプラ出力 DC24V 負荷電流:10mA耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
  • スマートファイバアンプE3NX-FA omron(オムロン)

    スマートファイバアンプE3NX-FA

    omron(オムロン)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電源(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む動作モード入光時ON/しゃ光時ON 切替式
  • 小型封入スイッチ VE omron(オムロン)

    小型封入スイッチ VE

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    小形、軽量の封入スイッチ。形V小形基本スイッチをダイカスト・ケースに封入し、すぐれた防塵性、機械的強度。カム・アーム形、カム・ローラアーム形の場合、アームの位置を360°任意の位置にセット可能。
  • ツマミ形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165S omron(オムロン)

    ツマミ形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165S

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    保護構造IP65
...