カテゴリ
- 制御機器(15)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10)
- IDEC(和泉電気)(6)
- INAX(LIXIL)(6)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(8)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(8)
- RS PRO(27)
- アルファ[販促](7)
- エスコ(16)
- オリエンタルモーター(4)
- ホンダ(8)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(150)
- 三木プーリ(27)
- 三菱(40)
- 宇佐美工業(18)
- 日研工作所(4)
- 椿本チエイン(4)
- 水本機械製作所(5)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(7)
- ブランドをもっと見る
「a-212」の検索結果
特価

スマートファイバアンプE3NX-FA
omron(オムロン)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から3日以内出荷電源(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む動作モード入光時ON/しゃ光時ON 切替式
小型封入スイッチ VE
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から62日以内出荷小形、軽量の封入スイッチ。形V小形基本スイッチをダイカスト・ケースに封入し、すぐれた防塵性、機械的強度。カム・アーム形、カム・ローラアーム形の場合、アームの位置を360°任意の位置にセット可能。
小型レーザセンサ 形E3NC-Lシリーズ アンプユニット
omron(オムロン)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から70日以内出荷制御出力負荷電源電圧:DC30V以下、オープンコレクタ出力形、負荷電流:1~3台連結時100mA以下、4台以上連結時20mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下負荷電流10~100mA:2V以下)オフ状態電流:0.1mA以下応答時間最速モード(SHS):動作・復帰:各80μs、高速モード(HS):動作・復帰:各250μs、標準モード(Stnd: 動作・復帰:各1ms、ギガパワーモード(GIGA):動作・復帰:各16ms消費電力(mW)[電源電圧24V時]通常モード:1560以下(消費電流 65mA以下)、エコ機能ON:1320以下(消費電流 55mA以下)、エコ機能LO:1440以下(消費電流 60mA以下)感度調整スマートチューニング【2点チューニング/フルオートチューニング/位置決めチューニング/最大感度チューニング/パワーチューニング/パーセントチューニング(-99%~+99%)】またはマニュアル調整表示灯7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)、表示方向:通常/反転表示切替可能、OUT表示灯(橙色)、L/D表示灯(橙色)、ST表示灯(青色)、DPC表示灯(緑色)、OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ)
超小型CMOSレーザセンサ形E3NC-Sシリーズアンプユニット
omron(オムロン)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷品名アンプユニット電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて)保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
キー形セレクタスイッチ A30NK
omron(オムロン)¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷から77日以内出荷品名キー形セレクタスイッチ保護構造IP66端子種別ねじ締め端子動作方式セレクタキー番号NO.1材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)操作部キー形
キー形セレクタスイッチ A30NKP
omron(オムロン)¥2,798税込¥3,0781個62日以内出荷から77日以内出荷品名キー形セレクタスイッチ保護構造IP66端子種別プッシュインPlus端子台キー番号NO.1材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)操作部キー形