カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • BIGM(丸山製作所)(139)
  • メディアカバーマーケット(35)
  • 三菱電機(20)
  • ダイヤトレンド(16)
  • アルファ[販促](9)
  • 東日興産(TN)(8)
  • CKD(7)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • ミニター(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • コーセル(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • CHINO(チノー)(4)
  • テンパール工業(4)
  • KSフィルター(4)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • TRUSCO(3)
  • イハラサイエンス(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a1002」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子サーモ形E5L-A □ omron(オムロン)

    電子サーモ形E5L-A □

    omron(オムロン)(11件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    機器内蔵用の簡易制御に最適。 AC250V 10Aの高容量開閉が可能なため、直接負荷の開閉が可能。 センサ付属によりすぐに使用可能。 ソケットはフィンガープロテクトタイプとプロテクトなしタイプが使用可能。
    寸法(mm)45×35質量(g)約80(本体のみ)保護構造前面/IP40、端子部/IP00適合規格EN61010-1(IEC61010-1)汚染度2、過電圧カテゴリⅡ電圧許容変動電源電圧の85~110%絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)消費電力(VA)約3耐振動(耐久)振動数10~55Hz、複振幅0.75mm、X・Y・Z各方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度相対湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)EMC規格EMI/EN61326-1、放射妨害電界強度/EN55011 Group1 ClassA、雑音端子電圧/EN55011 Group1 ClassA、EMS/EN61326-1、静電気放電イミュニティ/EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ/EN61000-4-3、バーストノイズイミュニティ/EN61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ/EN61000-4-6、サージ・イミュニティ/EN61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ/EN6100-4-11動作表示灯(加熱用負荷)ON/赤色点灯、OFF/消灯、(冷却用負荷)OFF/赤色点灯、ON/消灯耐振動(誤動作)振動数10~55Hz、複振幅0.5mm、X・Y・Z各方向 各10min耐衝撃(誤動作)147m/s2 6方向 各3回繰返し精度1%FS以下電気的寿命(定格負荷)制御出力リレー/10万回以上(最大適用負荷にて)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz、(導電部端子と非充電金属部間、電源端子と入力端子間、電源端子と出力端子間、入力端子と出力端子間)入力詳細素子互換式サーミスタ
  • 温度センサ(サーミスタ) E52-THE omron(オムロン)

    温度センサ(サーミスタ) E52-THE

    omron(オムロン)(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から81日以内出荷
  • ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY4

    omron(オムロン)(71件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • 高容量形基本スイッチ A omron(オムロン)

    高容量形基本スイッチ A

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    電流容量20A、突入電流75Aの高容量形基本スイッチ。外形は、押ボタン位置を除き形Z一般用基本スイッチと同一ながら、75Aの突入電流に耐える性能を有しています。
  • ソリッドステート・リレー G3CN omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3CN

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ローコストなプリント基板実装タイプ。 高信頼性が要求されるFA機器用SSR。 入力DC3~28V、出力AC75~264V。 入力DC3~28V、出力DC3~52.8Vと広範囲。 出力の適用負荷は2Aと3Aを用意。 形状はフラットタイプとバーチカルタイプが選べます。 RoHS適合。
  • 押ボタンスイッチ用ケース omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ用ケース

    omron(オムロン)
    239税込263
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    保護構造IP65
  • 押ボタンスイッチ(丸胴形Φ30) ZAP omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(丸胴形Φ30) ZAP

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    形Zマイクロスイッチを内蔵した長寿命タイプ。マイクロスイッチの使用により大容量負荷を直接開閉できます。操作内部の緩衝機構により、スイッチ部を保護しています。押ボタン部は防滴構造により、油、水、塵埃の飛散する場所でも使用できます。
    取付穴径(Φmm)30
  • I/Oユニット接続ケーブル omron(オムロン)

    I/Oユニット接続ケーブル

    omron(オムロン)
    4,498税込4,948
    1本
    翌々日出荷
    種類接続ケーブル
  • Omron  A1000-FIV1020-RE  EMIフィルタ omron(オムロン)

    Omron A1000-FIV1020-RE EMIフィルタ

    omron(オムロン)
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    質量(kg)1寸法L(mm)169寸法H(mm)50寸法X(mm)156寸法W(mm)111寸法Y(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM4
  • サーミスタ温度センサ E52シリーズ omron(オムロン)

    サーミスタ温度センサ E52シリーズ

    omron(オムロン)
    4,198税込4,618
    1個
    61日以内出荷から81日以内出荷