カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- ヤンマー(16)
- NOK(6)
- ミニター(6)
- アカギ(5)
- ヤナセ(柳瀬)(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- MSTコーポレーション(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- PMC(3)
- ノーブランド(2)
- NTB(2)
- マンヨーツール(2)
- イイファス(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- アネスト岩田(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- コンパクトツール(1)
- ブランドをもっと見る
「a1013」の検索結果

ハイブリッド・パワーリレー G9H
omron(オムロン)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から62日以内出荷マグネットリレーとSSRのハイブリッド化が、10A、1,000万回開閉を実現 閉路時、しゃ断時にはトライアックで開閉。このためチャタリングやアークの発生が少なく、電気的耐久性1,000万回と高耐久性。 通電時はリレー接点を使用、放熱板不要のコンパクトサイズながら、10A開閉と高容量、しかも発熱や周囲温度の影響ほとんどなし。 LED動作表示灯により動作確認が容易。 内蔵の温度ヒューズが、トライアックやリレーの誤動作による内部焼損を防止。 形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。質量(g)約25温度上昇50℃以下(抵抗法にて定格電圧印加)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+60(ただし、氷結および結露しないこと)耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm)耐衝撃(耐久)1000m/s2消費電力(mW)約240漏れ電流(mA)5以下(AC250Vにて)耐振動(誤動作)10~45~10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm)耐衝撃(誤動作)100m/s2動作時間(ms)10以下復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+10以下耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz 1 min