カテゴリ
- 制御機器(35)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- BIGM(丸山製作所)(323)
- FYH(日本ピローブロック)(53)
- Hirschmann Test & Measurement(38)
- Panasonic(パナソニック)(117)
- RS PRO(34)
- イスカル(37)
- イマオコーポレーション(25)
- エスコ(99)
- オンダ製作所(49)
- コガネイ(613)
- サンドビック(37)
- タイテックス(124)
- ナベヤ(59)
- ハーティング(59)
- メディアカバーマーケット(83)
- ワルター(37)
- 三興マテリアルサプライ(29)
- 旭精工(66)
- ブランドをもっと見る
「a16-2」の検索結果
特価

押ボタンスイッチ用ランプ
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から63日以内出荷安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)
セーフティライトカーテン F3SJ-A30シリーズ
omron(オムロン)¥519,800税込¥571,7801セット3日以内出荷から37日以内出荷指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ。最小検出物体は指検出に対応。部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載。PCツールで設定、状態確認が可能仕様●外部表示灯用出力(ノンセーフティ出力):接続可能な表示灯・白熱ランプ:DC24V、3~7W・LEDランプ:負荷電流10~300mA、漏れ電流1mA以下(外部表示灯出力を使用するには、汎用表示灯コード 形F39-JJ3N、または専用外部表示灯キット 形F39-A01P□-PACが必要)セット内容投光器、受光器ピッチ(mm)(光軸)25保護構造IP65(IEC60529)シリーズ形F3SJ-A30シリーズ適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ、亜鉛ダイキャスト(両端の金属部も含む)接続設定ツールの接続→可能材質(キャップ)ABS樹脂応答時間安定入光時:(ON→OFF)単体単体 10~17.5ms、(OFF→ON)単体 40~70msコード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能表示灯投光器受光レベル表示灯(緑色LED×2、橙色LED×3):受光量に応じて点灯エラーモード表示灯(赤色LED×3):異常内容を点滅表示電源表示灯(緑色LED×1):通電時点灯インターロック表示灯(黄色LED×1):インターロック時に点灯、ロックアウト時に点滅外部リレーモニタ表示灯(ミューティング入力1表示灯)、ブランキング/テスト表示灯(ミューティング入力2表示灯)(緑色LED×2):機能に応じて点灯・点滅受光器受光レベル表示灯(緑色LED×耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション手、腕検出光源(発光波長)赤外LED連結直列連結による時分割投光方式・連結数:4セットまで・総光軸数:400光軸まで・連結されたセンサ間のコード長:最大15m(連結コード(形F39-JJR3Wまたは形F39-JJR□L)と本体のコードは含まない)安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95立ち上がり時間(s)電源投入後2以下(直列連結時2.2以下)耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)最小検出物体(mm)Φ30の不透明体ソフトウェアバージョンVer.2
スイッチングパワーサプライ S8VK-S
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷世界最小クラスのコンパクトボディを実現。 密着取付可能なうえに、耐環境性能向上により多様な場所での使用が可能。 プッシュイン接続で簡単配線。形状カバー付き保護構造IP20、EN/IEC 60529による構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)単相AC100~240(許容範囲単AC85~264、DC90~350)保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)寿命期待:10年以上突入電流(A)AC115V入力時:16typ、AC230V入力時:32typ(25℃、コールドスタートにて)端子台プッシュインPlus端子台耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回)入力変動静的:0.5%以下負荷変動静的:1.5%以下耐振動10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h出力電圧可変範囲(V)21.6~28(V.ADJにて)定格出力電圧(V)DC24過電流保護有(自動復帰)起動時間(ms)AC115V入力時:1000以下、AC230V入力時:1000以下過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC115V入力時:0.5以下、AC230V入力時:1以下運転並列:可(電源2台まで)/直列:可(2台まで、外付けダイオード要)温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合ファン(冷却)無耐電圧(V/min)AC3k(入力端子一括)と(出力端子一括)間、 カットオフ電流10mA/AC2k(入力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流10mA/AC1k(出力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)95以下
ヒータ断線警報器 K2CU
omron(オムロン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から62日以内出荷小容量ヒータから大容量ヒータまで断線をキャッチ。成形機械、包装機械等のヒータの断線を検出し警報を出力。高精度の判定能力を有するため、複数ヒータ使用時の1本断線も検出可能。小容量から大容量まで広範囲のヒータに適用。形K2CU-F大容量CT一体タイプは単相、三相、いずれのヒータにも1台で適用。電圧変動補償機能によって、電源電圧の変動によるヒータ電流の変動に対してはミス警報を起さず、高精度な警報出力が得られます。耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路一括と取りつけパネル間)定格周波数(Hz)50/60(共用)制御出力1c AC220V 2A(cosΦ=0.4)絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路一括と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min使用周囲湿度45~85%RH温度の影響±10%以内(20±30℃にて復帰方式自動復帰方式誤差(整定)±7%以内(繰り返し)±3%以内周波数の影響±3%以内(定格周波数の±5%にて)
電圧・電流パネルメータ K3HB-X
omron(オムロン)¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から63日以内出荷電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
温度調節器(デジタル調節計) E5GC
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から70日以内出荷仕様●センサ入力:温度入力熱電対 : K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、C/W、 PLⅡ白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100非接触温度センサ(形ES1B) : 10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃アナログ入力電流入力 : 4~20mA、 0~20mA電圧入力 : 1~5V、 0~5V、 0~10V●[電磁妨害の影響(EN61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、 イベント入力、キー操作、 またはシリアル通信によって選択可能*イベント入力では最大4個です。●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:形E5GCの側面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続形E5GCの下面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2+変換ケーブル 形E58-CIFQ2-Eを使用して、パソコン側USBポートと接続形状DIN48×24質量(g)本体:約80、取り付けアダプタ:約4×2個使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]cULus : UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、 韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)文字高(mm)PV:10.5、SV:5設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定、簡易伝送出力、内部補助リレー連動メッセージ機能入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、 結露または氷結しないこと)/3年保証時 : 標準単体取り付けにて-10~+50℃(ただし、 結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、 結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.62以上伝送出力精度:±0.3%FS以下衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h制御出力2なし
押ボタンスイッチ(長方形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16
omron(オムロン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から63日以内出荷分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))胴体形状丸胴形(Φ16mm)
ロードセル mVメータ K3HB-V
omron(オムロン)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から63日以内出荷ロードセル信号入力に対応し圧力・荷重・トルク・重量などを計測、自動機や選別機などの合否判定に最適な指示計
セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RL
omron(オムロン)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から63日以内出荷取付穴径(Φmm)22キー抜差位置右キーの外せる位置左上キー位置右上(NC接点クローズのキー位置)操作部キー形
セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LR
omron(オムロン)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から64日以内出荷取付穴径(Φmm)22キー抜差位置左キーの外せる位置右上キー位置左上(NC接点クローズのキー位置)操作部キー形
押ボタンスイッチ(丸形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個62日以内出荷分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))胴体形状丸胴形(Φ16mm)
押ボタンスイッチ(正方形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16
omron(オムロン)¥3,298~税込¥3,628~1個62日以内出荷から68日以内出荷分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))胴体形状丸胴形(Φ16mm)
ツマミ形セレクタスイッチ用ソケット部ユニット A165W
omron(オムロン)¥799~税込¥879~1個63日以内出荷ソケット部とランプ部を組合せてお届けします。用途24V用使用電圧(V)AC/DC24光源LED
A6K / A6KS シリーズ サーフェスマウント端子 側面操作 16 5x2 リアル・コード フラットタイプ (100個リール梱包)
omron(オムロン)¥36,980税込¥40,6781箱(100個)82日以内出荷従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。質量(g)【基板挿入端子タイプ_上面操作】0.4保護構造IEC IP60相当耐電圧端子間 AC250V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30~+80℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作フラットタイプ電気的耐久性20,000ステップ以上抵抗負荷DC24V 25mA, DC3.5V 10μA(最小電流)配列【端子】5×2出力コードリアル・コード操作トルク(N・m)1.96×10-2衝撃(誤動作)(m/s2)300~実装タイプ【端子】サーフェスマウント端子使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm洗浄不可操作方向側面操作ポジション数16
A6K / A6KS シリーズ サーフェスマウント端子 側面操作 16 5x2 リアル・コード シャフトタイプ (100個リール梱包)
omron(オムロン)¥37,980税込¥41,7781箱(100個)82日以内出荷従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。質量(g)【基板挿入端子タイプ_上面操作】0.4保護構造IEC IP60相当耐電圧端子間 AC250V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30~+80℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作シャフトタイプ電気的耐久性20,000ステップ以上抵抗負荷DC24V 25mA, DC3.5V 10μA(最小電流)配列【端子】5×2出力コードリアル・コード操作トルク(N・m)1.96×10-2衝撃(誤動作)(m/s2)300~実装タイプ【端子】サーフェスマウント端子使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm洗浄不可操作方向側面操作ポジション数16
A6K / A6KS シリーズ サーフェスマウント端子 上面操作 16 5x2 リアル・コード フラットタイプ (100個リール梱包)
omron(オムロン)¥34,980税込¥38,4781箱(100個)82日以内出荷従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。質量(g)【基板挿入端子タイプ_上面操作】0.4保護構造IEC IP60相当耐電圧端子間 AC250V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30~+80℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作フラットタイプ電気的耐久性20,000ステップ以上抵抗負荷DC24V 25mA, DC3.5V 10μA(最小電流)配列【端子】5×2出力コードリアル・コード操作トルク(N・m)1.96×10-2衝撃(誤動作)(m/s2)300~実装タイプ【端子】サーフェスマウント端子使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm洗浄不可操作方向上面操作ポジション数16
A6K / A6KS シリーズ サーフェスマウント端子 上面操作 16 5x2 リアル・コード シャフトタイプ (100個リール梱包)
omron(オムロン)¥34,980税込¥38,4781箱(100個)82日以内出荷従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。質量(g)【基板挿入端子タイプ_上面操作】0.4保護構造IEC IP60相当耐電圧端子間 AC250V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30~+80℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作シャフトタイプ電気的耐久性20,000ステップ以上抵抗負荷DC24V 25mA, DC3.5V 10μA(最小電流)配列【端子】5×2出力コードリアル・コード操作トルク(N・m)1.96×10-2衝撃(誤動作)(m/s2)300~実装タイプ【端子】サーフェスマウント端子使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm洗浄不可操作方向上面操作ポジション数16
XW2K
omron(オムロン)1個欠品中業界最小サイズ*1のコネクタ端子台が、制御盤の機能追加や小型化に貢献します。Value Design for Panelに準拠したコネクタ端子台は、業界最小サイズ*1、縦横2way取り付け可能。横取り付け:端子台だけを設置して縦スペースを削減。縦取り付け:他機器と同列に設置して横スペースを削減。Web選定ツールやユニークな製品仕様により、制御盤づくり全体のプロセスを短縮できます。コネクタ端子台 商品選定。専用基板で信号/電源ラインを分離しているので、作業性がアップします。プッシュインPlus端子台なら、独自のバネ構造により、端子/電線を固定しているため、振動によるねじの緩みや抜けがありません。縦取り付けモデルへ再配線をすることなく、空きスペースを作って端子台を追加できます。プッシュインPlus端子台&フロントイン/フロントリリースだから、誰でも配線作業が簡単、スピーディになります。オムロンのプッシュインはまるでイヤホンジャックに挿しこむような感覚。挿しやすい独自の端子台で作業者の指先への負担を軽減します。軽い挿入力を維持しつつ、独自のバネ構造により信頼性を確保した抜けにくい端子台となっています。*1.「特許取得済」の表記は、日本で特許取得済であることを示しています(2019年9月現在)。専用基板でPLCアドレスが左から整列されるのでPLCが変わっても作業性が同じです。(オムロン、三菱電機、キーエンス、横河電機、日立産機システム、富士電機製PLCに対応)注. 横河電機、日立産機システム、富士電機PLCとの接続において、注意が必要です。PLCアドレスが左から整列された並びにはなりますが、端子台の天面に印字してあるPLCアドレス表記は、代表メーカの表記になりますので、ご注意ください。・横河電機、日立産機システムPLCの場合 ⇒ オムロンPLCのアドレス表記・富士電機PLCの場合 ⇒ 三菱電機PLCのアドレス表記。盤側面取り付けの場合、配線作業がしづらいという課題がありましたが、工具不要で取り外せ、手元で容易に配線できます。定格電圧DC30V定格電流(A)【I/Oユニットコモンライン】2【I/Oユニット信号ライン】0.5【給電ライン】4適合電線(mm2)【フェルール端子、絶縁スリーブ付き】0.14~0.5(AWG26~20)、【より線、単線】0.08~1.5(AWG28~16)、【フェルール端子、絶縁スリーブなし】0.75~1.5(AWG18~16)極性PNP