カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • SUS(エスユーエス)(8)
  • SMC(4)
  • 3M(4)
  • 住友重機械工業(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • エスコ(2)
  • 富士電機(2)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • 日研工作所(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • ギガ・セレクション(1)
  • D'Addario(1)
  • テクマグジャパン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a165e」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165Eomron(オムロン)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から109日以内出荷
分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)操作部 A165E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)操作部 A165Eomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
形状分離型保護構造IP65耐油形(パネル前面から)耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1minランプ端子間:AC1,000V 50/60Hz 1min端子の種類はんだづけ端子保護等級IP65保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)機能非照光、プッシュロックターンリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)耐衝撃(耐久)500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大300m/s2(誤動作1ms以内)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)操作部形状丸胴形(Φ16mm)操作部色
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)スイッチ部 A165E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)スイッチ部 A165Eomron(オムロン)
589税込648
1個
当日出荷
形状分離型機能非照光、プッシュロックターンリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)16使用周囲湿度35~85%RH機械的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)スイッチ部・ランプ引き抜き工具 A165E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)スイッチ部・ランプ引き抜き工具 A165Eomron(オムロン)
149税込164
1個
当日出荷
スイッチ部・ランプを引き抜くときに便利です。
取付穴径(Φmm)16
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)押ボタンスイッチ(分離形)イエロープレート A165E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)押ボタンスイッチ(分離形)イエロープレート A165Eomron(オムロン)
149税込164
1個
当日出荷
非常停止用の銘板として、ご使用ください。
形状分離型材質(本体)塩化ビニール製機能非照光、プッシュロックターンリセット光源非照光絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH機械的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)ボタン寸法(Φmm)45
ながらスイッチ TP70 omron(オムロン)ながらスイッチ TP70omron(オムロン)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から31日以内出荷
移動しながらの手元作業でカンタン入力手にやさしいプラスチックロッドタイプを採用。ワンウェイ動作。1方向からのタッチでしか動作しないストッパ付き。本体色に作業者がわかりやすい黄色を採用。取りつけ場所に合わせて3つのタイプを準備。非常停止スイッチ付きもシリーズ化。
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)スイッチ部ユニット A165E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)スイッチ部ユニット A165Eomron(オムロン)
969税込1,066
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付穴径(Φmm)16
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A16Eシリーズ omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A16Eシリーズomron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
31日以内出荷から69日以内出荷
16546-ka162特集