ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PJomron(オムロン)当日出荷から9日以内出荷
50%のスリム化。
ねじ端子台タイプ。
密着取付によるダウンサイジングを実現。
短絡定格電流(SCCR値)10KA対応。
質量(g)約240定格入力電圧(V)DC12~24ゼロクロス機能有り無し有絶縁方式フォト・トライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH保存温度範囲(℃)-55~+125(ただし氷結および結露しないこと)復帰電圧DC1.0V以上動作電圧DC9.6V以下動作時間(ms)負荷電源周波数の1/2サイクル +1以下耐衝撃(m/s2)300(DINレール取りつけにて)耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.70mm)(DINレール取りつけにて)入力電流(mA)7以下復帰時間(ms)負荷電源周波数の1/2サイクル +1以下商品タイプ単相ヒータ用ゼロクロス機能あり
パワーリレー G7Xomron(オムロン)9日以内出荷から61日以内出荷
しゃ断能力DC110V、30A、L/R=40msのハイグレードパワーリレー。
DC110V 30A(短時間定格)をしゃ断するメイン接点(2a)。
アンサーバックに適した補助接点内蔵(1a、1b)。
各端子はプリント基板用端子で基板取りつけ方式。
メイン接点端子は、ねじ配線/基板配線の共用タイプ。
高密度設計により、コンパクトでフラットな形状。
絶縁材料は、UL94V-0に合格した難燃材料を使用。
用途柱上開閉器ユニット、電源機器、産業用機器装置、FA/OA機器保護構造ケース入り接点最大許容電圧(V)DC250(メイン接点)、AC250/DC250(補助接点)接点最大許容電流(A)DC30A(ON0.5s時/OFF15s時)(メイン接点)、AC1A/DC0.3A(補助接点)使用周囲湿度(%RH)5~85接点定格制御容量(抵抗負荷)110V 5A(メイン接点)、AC220V 1A/DC110V 0.3A(補助接点)