カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • T.SIN(テイシン電機)(2)
  • X.A.M(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • EARTH MAN(1)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • 呉竹(1)
  • FUJI STAR(三共理化学)(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • タンガロイ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ミニター(1)
  • リヒトラブ(1)
  • レヂトン(1)
  • ノートン(サンゴバン)(1)
  • ダイワアドテック(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a3201」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型重装備リミットスイッチ D4A-□N omron(オムロン)

    小型重装備リミットスイッチ D4A-□N

    omron(オムロン)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。
    保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)汚染度(使用環境)3絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
関連キーワード
検出・センサカテゴリ