カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- BIGM(丸山製作所)(258)
- CKD(52)
- メディアカバーマーケット(44)
- ホンダ(18)
- ナカバヤシ(17)
- TRUSCO(8)
- ウェルコムデザイン(8)
- アイリスオーヤマ(7)
- エスコ(7)
- ALCANhands(7)
- X.A.M(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- 日研工作所(6)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- INAX(LIXIL)(6)
- デュオ(6)
- 工進(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「a401」の検索結果
特価

小型重装備リミットスイッチ D4A-□N
omron(オムロン)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から63日以内出荷シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)汚染度(使用環境)3絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
オートメーションソフトウェア Sysmac Studio
omron(オムロン)¥199,800税込¥219,7801個62日以内出荷仕様オートメーションソフトウェアSysmacStudio、SysmacStudioロボットアディショナルオプションは、ビジョン&ロボット統合シミュレーションを有効にするためのライセンスです。ライセンス数1ライセンス版
XH5-N プラグ L形 40 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 6.25
omron(オムロン)¥329,800税込¥362,7801箱(440個)105日以内出荷その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)6.25タイププラグ L形極数40使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ L形 40 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 6.25
omron(オムロン)¥339,800税込¥373,7801箱(560個)106日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)6.25タイププラグ L形極数40使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回