カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- EPCOS(2)
- INAX(LIXIL)(1)
- MSTコーポレーション(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- OKW(2)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- SATO(サトー)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- WURTH ELEKTRONIK(24)
- アスベル(1)
- イスカル(1)
- カトウ工機(4)
- スバル(1)
- フェデポリマーブル(4)
- ホンダ(4)
- ミニター(2)
- 河村電器産業(1)
- ブランドをもっと見る
「a4123」の検索結果
特価

変流器 入力電流:500A 500:1
omron(オムロン)¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷Omron KV-NCT は、新しい三相と 200 V の動力を提供します 必要な位相不均衡の問題に対する解決策を提供します 半導体および fpd 業界では、の迅速な識別がサポートされています 3 つの LED があるエラー箇所では、大容量を開始できます3 相 / 単相 / DC 入力で動作します 周囲温度 -40 → +70 ℃ で動作します仕様●巻数比:500:1●トランスタイプ:スプリットコア●入力電流:500A●出力電流:1 A●全体の高さ:91mm●全体の幅:40.5mm●シリーズ:KM-NTC-E●コード番号:215-4123アズワン品番65-7275-60