制御機器 (41) 測定用品 (1) ブランド: omron(オムロン)価格: 10,000~50,000円すべて解除
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 121日以内出荷
Φ40の汎用タイプ電源電圧DC5~24V対応Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1 [r.p.m]) 6000 保護構造 IEC規格 IP50 エンコーダ種類 インクリメンタル形
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ omron(オムロン) (5件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
配線/調整のしやすさを追求。
保護構造 IEC規格 IP66 接続方式 端子台タイプ 材質(ケース) ABS 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー) ポリカーボネート 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ) メタクリル樹脂 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 白熱ランプ:3000以下 材質(取付金具) 鉄 耐電圧(V) AC2000 50/60Hz 1min 衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 X、Y、Z各方向 3回 衝撃(耐久)(m/s2 ) 500 X、Y、Z各方向 3回
近接センサ 円柱タイプ E2K-X omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
汎用ねじ切りタイプ静電容量形
付属品 取扱説明書 タイプ 円柱型(ネジつき)、静電容量形 保護構造 IEC規格 IP66 標準検出物体(mm) 接地された金属板50×50×1 材質(ケース) 耐熱ABS 絶縁抵抗(MΩ) 充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 周囲湿度(%RH) 使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久) 10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 温度の影響 使用温度範囲内で23℃のときの検出距離の±20%以下 材質(検出面) 耐熱ABS シールド 非シールド 材質(ナット) ポリアセタール 応差 検出距離の4~20% 衝撃(耐久)(m/s2 ) 500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
インクリメンタル形 外径Φ40 omron(オムロン) 当日出荷 から 9日以内出荷
インクリメンタル形
外径:Φ40
分解能(最大):2,000P/R
分類 インクリメンタル形 シャフトタイプ 出力相 A、B、Z相 出力形式 オープンコレクタ出力(NPN出力)
近接センサ 液面レベルセンサ E2K-L omron(オムロン) 当日出荷
バイパス管取りつけタイプ
アンプ内蔵形、省スペース
付属品 結束バンド2本、すべり止めチューブ4個、感度調整用ドライバ1本、取扱説明書 保護構造 IEC規格 IP66 材質(ケース) 耐熱ABS 消費電流(mA) 12以下 絶縁抵抗(MΩ) 充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 使用時:0~55保存時:-10~65(ただし、氷結・結露のないこと) 材質(ケーブル) (クランプ)NBR 材質(カバー) 耐熱ABS 周囲湿度(%RH) 使用時・保存時:各25~85(ただし、結露のないこと) 電圧の影響 定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時の検出レベルの±0.5mm 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 繰返し精度(μm) ±200以下 使用電圧範囲(V) DC10.8~30 動作モード NO 表示灯 検出表示灯(橙色) 周囲温度(℃) 使用時:0~55保存時:-10~65(ただし、氷結・結露のないこと) 耐電圧(V/min) 充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz) 耐電圧(V) 充電部一括とケース間:AC500 50/60Hz 1min 残留電圧(V) 1以下(負荷電流:100mA、コード長:2m時) 衝撃(耐久)(m/s2 ) 500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 使用時・保存時:各25~85(ただし、結露のないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA) 100以下 電源の種類 直流3線式
小型ヘッドアンプ分離光電センサ(アンプユニット部) E3C omron(オムロン) (2件のレビュー) 当日出荷
付属品 取りつけ金具、調整用ドライバ、コーションラベル 質量(g) 約80(梱包状態) 保護構造 IEC規格 IP60(ただし、屋内使用に限る) 材質(ケース) ABS 制御出力 負荷電源電圧DC24V以下、負荷電流100mA以下、NPNオープンコレクタ出力形(残留電圧1V以下)、入光時ON/しゃ光時ONスイッチ切替式 応答時間 動作・復帰:各1ms以下 消費電流(mA) 50以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 周囲湿度(%RH) 動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路 電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(取付金具) 鉄 周囲温度(℃) 動作時:-10~+55保存時:-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧(V) AC500 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2 ) 300 X、Y、Z各方向 3回
小径タイプ近接センサ E2E 非シールド omron(オムロン) 当日出荷 から 121日以内出荷
付属品 取扱説明書、形式ラベル、取付金具(別売) 保護構造 IEC規格 IP67 材質(ケース) SUS303(EN1.4305) 電源電圧(V) DC10~30(リップル(p-p)10%も含む) 消費電流(mA) 10以下 絶縁抵抗(MΩ) 充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路 電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護 検出物体 可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 電圧の影響 定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内 温度の影響 -25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内 材質(検出面) 耐熱ABS 表示灯 動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。 シールド 非シールド 応差 検出距離の15%以下 耐電圧(V/min) 充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz) 衝撃(耐久)(m/s2 ) 500 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間 電源の種類 直流3線式
スマート近接センサ omron(オムロン) 当日出荷 から 9日以内出荷
使用用途に応じて選べるセンサヘッドバリエーション。 センサヘッドのプリアンプ―アンプ間は、耐屈曲ケーブルを採用
周囲温度変化の影響を受けにくい0.08%/℃の温度特性
ミクロン精度を、簡単&確実に検出設定できる(ティーチング機能)
検出余裕度が確認できる(デジタル表示)
高精度な位置決め、判別検査をサポート。変化量を最大化する「FP(Fine Positioning)機能」
EtherCATセンサ通信ユニット/CC-Linkセンサ通信ユニットに対応したセンサ通信ユニットタイプも品揃
周囲湿度(%RH) 動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h 耐衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向3回 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 衝撃(耐久)(m/s2 ) 500 X、Y、Z各方向3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
アンプ中継近接センサ(直流3線式) E2EC omron(オムロン) 当日出荷 から 9日以内出荷
小型シールドタイプセンサヘッド。金属内への埋め込み可能
電源電圧範囲DC5~24V。
付属品 取扱説明書 質量(g) 約45(梱包状態) タイプ 円柱型、シールドタイプ 材質(ケース) 黄銅 消費電流(mA) 10以下 絶縁抵抗(MΩ) 充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路 サージ吸収 検出物体 可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 電圧の影響 使用電圧範囲4.75~30Vにて定格電源電圧時、検出距離の±5%以下 使用電圧範囲(V) DC4.75~30 温度の影響 -25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±20%以内 材質(検出面) ABS 動作モード NO 表示灯 (検出表示)赤色 シールド シールド 応差 検出距離の10%以下 応答周波数(kHz) 1 耐電圧(V/min) 充電部一括とケース間:AC500 残留電圧(V) 1以下(負荷電流100mA、コード長2m時) 衝撃(耐久)(m/s2 ) 500 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA) NPNオープンコレクタ出力100以下(DC30V以下) 電源の種類 直流3線式
透明体検出光電センサ E3S-DB omron(オムロン) 当日出荷 から 121日以内出荷
材質 感度ボリウム、しきい値調整ボリウム:ポリエステル・エラストマー、コード:塩化ビニル(PVC) 保護構造 IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート(PBT)/ABS 電源電圧(V) DC10~30リップル(p-p)10%含む 制御出力 負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-25~60、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路 電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能 材質(レンズ) メタクリル樹脂(PMMA) 消費電力(mW) 720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下) 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 表示灯 入光表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色) 光色 赤 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm) 624 光源(発光波長) 赤色発光ダイオード 衝撃(耐久)(m/s2 ) 500 X、Y、Z各方向3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h 材質(表示部) メタクリル樹脂(PMMA) 応答時間(ms) 動作・復帰:各0.5以下
ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6CP-A omron(オムロン) 当日出荷
材質(本体) ポリフェニレンサルファイド 質量(g) 約200(梱包状態) 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 1000 保護構造 IEC規格 IP50 出力 オープンコレクタ出力 精度 ±1°以下 材質(ケース) ABS 出力コードの種類 グレイ2進 分解能 256パルス/回転 回転方向 CW(シャフト側から見て右回転)で出力コード増加 出力容量 印加電圧 :DC28V以下シンク電流:16mA以下残留電圧 :0.4V以下(シンク電流16mA時) 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 周囲湿度(%RH) 使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと) 慣性モーメント(kg・m2 ) 1×10-6 以下 立ち上り/立ち下がり時間 1μs以下(制御出力電圧16V、負荷抵抗1kΩ、出力コード2m以下) 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 出力軸許容ラジアル荷重(N) 30 出力軸許容スラスト荷重(N) 20 材質(取付金具) 鉄 亜鉛メッキ 最大応答周波数(kHz) 5 起動トルク(mN・m[gfcm]) 0.98以下 周囲温度(℃) 使用時:-10~+55保存時:-25~+80(ただし氷結しないこと) 論理 負論理(H=「0」、L=「1」) 材質(シャフト) SUS416 耐電圧(V) AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 エンコーダ種類 アブソリュート形 衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000 X、Y、Z各方向 3回
光電センサ E3FA omron(オムロン) 9日以内出荷 から 121日以内出荷
材質 感度ボリウム:ポリアセタール(POM) 保護構造 IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K 材質(ケース) ABS 電源電圧(V) DC10~30±10% リップル(p-p)10%含む 制御出力 負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧3V以下)、オープンコレクタ出力 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路 電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護 材質(レンズ) メタクリル樹脂(PMMA) 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 感度調整 単回転ボリウム 動作モード 入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式 材質(ナット) ポリアセタール(POM) 耐電圧(V/min) 充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm) 624 光源(発光波長) 赤色発光ダイオード 衝撃(耐久)(m/s2 ) 500 X、Y、Z各方向3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h 材質(表示部) メタクリル樹脂(PMMA) 応答時間(ms) 動作・復帰:各0.5以下
小型超音波センサ E4E2 omron(オムロン) 当日出荷
透明フィルム、透明ビン、ペットボトルなどを安定検出できる
小型アンプ内蔵タイプ
小型コンベアラインにも設置が容易
検出余裕度が確認できる安定表示灯付
アルミ検出用(アンプ内蔵タイプ)近接センサ(直流3線式コネクタタイプ) E2EY omron(オムロン) 当日出荷
タイプ 円柱型(ネジつき)、シールドタイプ 保護構造 IEC規格 IP67、社内規格 耐油 接続方式 コード引き出しタイプ 材質(ケース) 黄銅 ニッケルメッキ 制御出力 出力形式:NPNオープンコレクタ、開閉容量:0~100mA (DC30V時)、残留電圧:(DC) 2V以下 (最大負荷電流、コード長2m時) 消費電流(mA) 20以下 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護、電源逆接続保護 電圧の影響 定格電圧±15%の範囲内で検出距離の変化が±2.5%以内 (定格電源電圧時の検出距離を基準) 耐振動(耐久) 10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用電圧範囲(V) DC10~30 応答周波数(Hz) DC: 70 (平均値) 温度の影響 -10~+55℃の温度範囲内での検出距離の変化が±20%以内(23℃時の検出距離を基準) 材質(検出面) 耐熱ABS 感度調整 なし 動作モード NO 自己診断出力 なし 表示灯 (検出)赤色 周囲温度(℃) 使用時、保存時:-10~55(ただし、氷結、結露しないこと) 応差 検出距離の20%以下 耐電圧(V) AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000 X、Y、Z各方向 10回 電源の種類 直流3線式
基板センサ E3S-LS3 omron(オムロン) 当日出荷 から 9日以内出荷
基板の穴や切り欠きの影響を受けず安定検出可能
質量(g) 約80(梱包状態) 保護構造 IEC規格 IP40 材質(ケース) ABS 制御出力 負荷電源電圧DC24V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧NPN出力1V以下、PNP出力2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON 消費電流(mA) 25以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路 電源逆接保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能 材質(レンズ) メタクリル樹脂 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 白熱ランプ:5000以下 光色 赤 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm) 660 光源(発光波長) 赤色発光ダイオード 衝撃(耐久)(m/s2 ) 500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答時間(ms) 動作・復帰:各1以下
ピッキングセンサ F3W-D omron(オムロン) 当日出荷
部品棚に設置して、部品取り出し手順を表示灯で指示。
ポカヨケ用のセンサです
内蔵のLED表示または外付けのピッキング指示灯が利用可能
ピッチ(mm) (光軸)25 保護構造 IEC規格 IP62(操作カバーを閉めた状態にて) 標準検出物体(mm) Φ35mm以上の不透明体 材質(ケース) ABS 応答時間 動作・復帰:各10ms以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー) 操作部:ナイロン(PA6) 周囲湿度(%RH) 動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 保護回路 電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能(周波数切替スイッチ方式) 耐振動(耐久) 10~50Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ) アクリル 消費電力(mW) 投光器:600以下、受光器:700以下 表示灯 受光器/動作表示灯(橙色)、安定入光表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色)、投光器/電源表示灯(緑色)、異周波表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色) 周囲温度(℃) 動作時:-10~+55保存時:-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 光色 赤外線 光軸数 5光軸 検出幅(mm) 100 光源(発光波長) 赤外発光ダイオード(860nm) 耐電圧(V) AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2 ) 500 X、Y、Z各方向 3回
液面レベルセンサ E2K-L omron(オムロン) 当日出荷 から 9日以内出荷
仕様 ●検出可能物体:液体●検出液面位置:凹マーク位置●温度の影響:0~55℃の温度範囲内で23℃時の検出レベルの±4mm(純水および20%塩水にて)●電圧の影響:定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時の検出レベルの±0.5mm 付属品 結束バンド2本、すべり止めチューブ4個、感度調整用ドライバ1本、取扱説明書 材質 非金属(適用パイプ)、NBR(コードクランプ) 幅(mm) 33 高さ(mm) 34 質量(g) 約70 奥行(mm) 20 適合規格 IEC規格IP66 電源電圧 DC12~24V、リップル10%以下(DC10.8~30V) 肉厚(mm) 1.5以下(適用パイプ) 耐電圧 AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 外径(Φmm) 12~26(適用パイプ) 繰返し精度(mm) ±0.2以下 材質(ケース) 耐熱ABS 制御出力 開閉容量:100mA以下、残留電圧:1V以下(負荷電流:100mA、コード長:2m時) 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 使用周囲温度(℃) 使用時:0~55、保存時:-10~65(ただし、氷結・結露のないこと) 材質(カバー) 耐熱ABS 使用周囲湿度 使用時・保存時:各25~85%RH(ただし、結露のないこと) 耐衝撃(m/s2 ) 500 X、Y、Z各方向3回 表示灯 検出表示(橙色) 消費電流 12mA以下 応差(mm) 0.3~3 耐振動(Hz) 10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
ステンレス検出面アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EC-M/Q omron(オムロン) 翌々日出荷 から 9日以内出荷
ステンレス検出面を採用し、検出ヘッドの堅牢性を強化
付属品 アンプ取りつけ金具、取扱説明書 保護構造 IEC規格 IP67 標準検出物体(mm) 鉄8×8×1 絶縁抵抗(MΩ) 充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路 負荷短絡保護、サージ吸収 検出物体 可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 電圧の影響 定格電源電圧の±15%の範囲における検出距離の変化は定格電圧のときの±1%以下 使用電圧範囲(V) DC10~30 応答周波数(Hz) 100 温度の影響 -25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±20%以下 漏れ電流(mA) 0.8以下 動作モード NO 表示灯 動作表示灯(赤色LED)、設定動作表示灯(緑色LED) シールド シールド 応差 検出距離の15%以下 耐電圧(V/min) 充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 残留電圧(V) 3以下(負荷電流50mA、コード長2m時) 衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA) 3~50 検出ヘッドサイズ Φ8
デジタルI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ GX-□D16□1/OC1601 omron(オムロン) 9日以内出荷
EtherCAT対応 ねじ式端子台タイプの高速デジタルI/Oターミナルが登場!
着脱式のねじ端子台を搭載によりメンテナンス性向上。
拡張ユニットの装着が可能。(1台につき拡張ユニット1台装着)
設備に応じてフレキシブルな入力/出力点数の拡張がおこなえます。
高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能。
ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。
ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、保守時のノード識別も容易。
適合規格 cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 材質(ケース) ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト 保存温度(℃) -25~65 材質(キャップ) ABS樹脂 コード 耐油性PVC 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~55 材質(カバー) PMMA樹脂(アクリル)光学カバー 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 短絡保護 なし 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 雰囲気 腐食性ガスのないこと 保存湿度(%) 25~85(結露なきこと) ねじ締付トルク(N・m) M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5 耐電圧(V/min) AC600(絶縁されている回路間)
デジタルI/Oターミナル ねじ式3段端子台タイプ GX-ID16□2/OD16□2/MD16□2 omron(オムロン) 9日以内出荷
一つの接点毎にコモン端子を用意。中継端子台が不要!
共締め不要。配線箇所もわかりやすい。
着脱式のねじ端子台の搭載によりメンテナンス性向上。
高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能。
ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。
ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。
質量(g) 370以下 適合規格 cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 材質(ケース) ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト 保存温度(℃) -25~65 材質(キャップ) ABS樹脂 コード 耐油性PVC 絶縁方式 フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~55 材質(カバー) PMMA樹脂(アクリル)光学カバー 使用周囲湿度 5~85%(結露なきこと) 短絡保護 なし 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 雰囲気 腐食性ガスのないこと 保存湿度(%) 25~85%(結露なきこと) 電源供給方式 I/O電源別供給 ねじ締付トルク(N・m) M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5 耐電圧(V/min) AC600(絶縁されている回路間) 耐衝撃 150m/s2 振幅幅0.7mm 耐振動(誤動作)(Hz) 10~60 振幅幅0.7mm、 60~150 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分
オールメタル&長距離タイプ E2V-X□ omron(オムロン) 31日以内出荷
アルミ切粉を検出しない機能を確保し、アルミワークの長距離化を実現しました。
また、鉄においても同じ検出距離を実現しており、両方の材質において最もワークから離せる近接センサです。
付属品 取扱説明書 保護構造 IEC規格 IP67 材質(ケース) 黄銅 ニッケルメッキ 電源電圧(V) DC12~24 リップル(p-p)10%以下 絶縁抵抗(MΩ) 充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路 電源逆接保護、出力逆接保護、負荷短絡保護、サージ吸収 検出物体 可能:磁性金属、非磁性金属(材質により検出距離が変化します。) 電圧の影響 定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1.5%以下 消費電力(mW) 450以下(電源電圧30V時、消費電流15mA以下) 使用電圧範囲(V) DC10~30 材質(検出面) 耐熱ABS シールド シールド 材質(ナット) 取付:黄銅 ニッケルメッキ 材質(座金) 歯付:鉄 亜鉛メッキ 応差 検出距離の10%以下 耐電圧(V/min) 充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 残留電圧(V) 2以下(負荷電流100mA、コード長2m) 衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA) オープンコレクタ出力100以下
光電センサ ブロック形 検出範囲 7 m、100 mm omron(オムロン) 7日以内出荷
内蔵電源付きE3JK光電センサOmronのE3JKシリーズ光電センサには、電源が内蔵されています。 この光電センサのシリーズは高電力で、すべてのモデルに見やすい赤のLEDが搭載され、簡単なアライメントと長い検出距離を実現しています。リレー出力(全電圧) スポットを可視化する赤のLED 遠くからでも見える大型インジケータ より高い操作性、強化された感度アジャスタと操作セレクタ ABSハウジング
仕様 ●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:7 m、100 mm●出力タイプ:リレー●電気的接続:5 ワイヤケーブル 2 m●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:240V●接続方式:ワイヤリード●ライトソース:LED●IP保護等級:IP64●応答時間:20 ms●動作温度 Min:-25℃●コード番号:778-8704 アズワン品番 65-7335-54
誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 5 mm omron(オムロン) 7日以内出荷
Omron TL-W シリーズは、フラット誘導型近接センサです。 DC 2 線モデルや DC 3 線モデルでさまざまなモデルをご用意しています。このセンサの厚さはわずか 6 mm で、検出距離は最大 5 mm です。耐熱 ABS ケースに入っています。負荷短絡保護、サージサプレッサなどの保護回路を備えています。工業製造で広く使用されています。使用温度範囲: -25 → 70 ℃ IP67 要件を満たしています
仕様 ●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●コード番号:215-7886 アズワン品番 65-7274-65
RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz)ヘッド V640シリーズ omron(オムロン) 9日以内出荷
保護構造 IP20(IEC60529規格) 耐電圧 AC1000V(50/60Hz 1min)コネクタ端子一括とケース間に印加し漏れ電流5mA以下 周波数(kHz) 134 材質(ケース) ABS/エポキシ樹脂充填、ステンレス取りつけ 保存温度(℃) -15~+65(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC100Vメガにて)コネクタ端子一括とケース間 使用周囲温度(℃) 0~+40(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 35~85%RH(ただし、結露なきこと) 耐衝撃(m/s2 ) 150の衝撃をX、Y、Z方向に各3回 計18回 耐振動 10~150Hz 複振幅0.2mm 加速度15m/s2 の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引 保存湿度(%) 35~85%RH(ただし、結露しないこと)
RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz) V640シリーズ omron(オムロン) 9日以内出荷
保護構造 IP20 (IEC60529規格) 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC100Vメガによる)(電源端子-フレームグランド端子間に印加) 使用周囲温度(℃) 0~40(氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -15~65(氷結しないこと) 耐衝撃(m/s2 ) 150の衝撃を上下、左右、前後の各方向に3回、計18回 耐振動 周波数10~150Hz、複振幅 0.20mm、加速度15 m/s2上下、前後、左右各方向に1掃引8分で10掃引 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz)で検出電流5 mA以下(電源端子-フレームグランド端子間に印加) 保存湿度範囲(%RH) 35~85(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH) 35~85(結露しないこと)
方向判別ユニット E63-WF omron(オムロン) 9日以内出荷
エンコーダからの位相差信号を入力し回転方向の判別出力
応答周波数は120kHzの高速応答
DINレール取付可能。薄型タイプのため優れた実装効率
前面の切り替えスイッチにより、Z相の理論反転が可能。電圧出
力、オープンコレクタ出力どちらのタイプも接続可能
質量(g) 約100(梱包状態) 材質(ケース) ABS 制御出力 オープンコレクタ 応答時間 (出力)2μs以下 消費電流(mA) 50以下 周囲湿度(%RH) 動作、保存時:35~85(ただし結露しないこと) 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 最大応答周波数(kHz) 120 周囲温度(℃) 動作時:-10~+55保存時:-25~+80(ただし、氷結、結露しないこと) 衝撃(耐久)(m/s2 ) 300 X、Y、Z各方向 各3回
ピッキングセンサ omron(オムロン) 9日以内出荷
検出距離3m
好きな表示モードが選択可能
外づけのピッキング指示灯を接続可能
ピッチ(mm) (光軸)25 検出方式 透過形 光軸数 5 検出幅(mm) 100
アンプ一体コントローラ(IDフラグセンサ) omron(オムロン) 9日以内出荷
質量(g) 約130 保護構造 IP40(IEC60529規格) 消費電力(W) 3.5(DC24V、150mA max/外部入出力ラインの電流は除く) 材質(ケース) PC+ABS樹脂 保存温度(℃) -25~+65(氷結なきこと) 形状(mm) 形状90×30×65(突起部を除く) 入力インピーダンス(Ω) 8.2k 出力電流(mA) 20(Max) 絶縁抵抗(MΩ) 端子一括(FG除く)とケース+FG端子間/20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~+55(氷結なきこと) 使用周囲湿度 25~85%RH(結露なきこと、85%RH時の周囲温度は40℃以下のこと) 入力仕様 トランジスタ出力 耐衝撃(m/s2 ) 150の衝撃をX、Y、Z各方向に各3回 計18回加え異常なきこと 耐振動 10Hz~150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2 の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと 短絡電流(mA) 3(TYP)(IN端子と0V短絡時) 印加電圧(V) DC30(Max) 耐電圧(V) AC1000(50/60Hz) 1分間 端子一括(FG除く)とケース+FG端子間に印加
デジタルI/Oターミナル e-CONコネクタタイプ omron(オムロン) 9日以内出荷 から 31日以内出荷
業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしで簡単配線。
業界標準e-CONコネクタ対応のデジタルI/Oターミナル。
コネクタ毎にコモン端子を用意。I/Oターミナルとセンサをダイレクトに接続可能。
高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能。
ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。
ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。
材質(ケース) ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト 保存温度(℃) -25~65 材質(キャップ) ABS樹脂 コード 耐油性PVC 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~55 材質(カバー) PMMA樹脂(アクリル)光学カバー 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 雰囲気 腐食性ガスのないこと 保存湿度(%) 25~85(結露なきこと) 耐電圧(V/min) AC600(絶縁されている回路間) 耐衝撃 150m/s2 2 振幅幅0.7mm 耐振動(誤動作)(Hz) 10~60 振幅幅 0.7mm、 60~150 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分