カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • コガネイ(22)
  • 日章工業(21)
  • 日研工作所(15)
  • 三菱電機(15)
  • RS PRO(10)
  • 音羽電機工業(9)
  • CKD(8)
  • カシムラ(7)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
  • ナリカ(7)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
  • ABB(5)
  • 富士電機(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • EATON(イートン)(4)
  • Kubler(4)
  • 船舶商事(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-130」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチングパワーサプライ S8VK-S omron(オムロン)スイッチングパワーサプライ S8VK-Somron(オムロン)(3件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
世界最小クラスのコンパクトボディを実現。 密着取付可能なうえに、耐環境性能向上により多様な場所での使用が可能。 プッシュイン接続で簡単配線。
保護構造IP20、EN/IEC 60529による構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)単相AC100~240(許容範囲単AC85~264、DC90~350)保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)寿命期待:10年以上突入電流(A)AC115V入力時:16typ、AC230V入力時:32typ(25℃、コールドスタートにて)端子台プッシュインPlus端子台耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回)入力変動静的:0.5%以下負荷変動静的:1.5%以下耐振動10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h出力電圧可変範囲(V)21.6~28(V.ADJにて)過電流保護有(自動復帰)起動時間(ms)AC115V入力時:1000以下、AC230V入力時:1000以下過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC115V入力時:0.5以下、AC230V入力時:1以下温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合ファン(冷却)無耐電圧(V/min)AC3k(入力端子一括)と(出力端子一括)間、 カットオフ電流10mA/AC2k(入力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流10mA/AC1k(出力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)95以下
ミニパワーリレー MYK omron(オムロン)ミニパワーリレー MYKomron(オムロン)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から66日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)omron(オムロン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から71日以内出荷
操作部色
ボルティジ・センサ SDV omron(オムロン)ボルティジ・センサ SDVomron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から101日以内出荷
電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
スイッチング・パワーサプライ omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
構造カバー付きタイプ接続方式端子台
押しボタンスイッチ Φ22 omron(オムロン)押しボタンスイッチ Φ22omron(オムロン)
189税込208
1個
31日以内出荷