カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • AC-PERFORMANCELINE(2)
  • ATEN(2)
  • EPCOS(1)
  • FYH(日本ピローブロック)(9)
  • goot(太洋電機産業)(2)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • RS PRO(2)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • TRUSCO(1)
  • エスコ(2)
  • カーボーイ(1)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • マルケイ(国際化工)(2)
  • ユタカ電機製作所(7)
  • ヨネックス(YONEX)(1)
  • 森田アルミ工業(1)
  • 鎌田信号機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-146」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無停電電源装置 BU-SWシリーズ omron(オムロン)

    無停電電源装置 BU-SWシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧(V)AC100/110/115/120運転方式常時インバータ給電方式仕様●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)約1.8定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120騒音値(dB)50以下保存温度(℃)-15~50冷却方式強制空冷(ファン有)機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P)出力波形商用時・バックアップ時:正弦波インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタバッテリーバッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能ディスプレイ7セグLED使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40寿命期待:4~5年(周囲温度20℃の場合)保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー電圧(V)DC12入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き/横置き可定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120蓄電池タイプ鉛蓄電池波形歪100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC70±4~146±4適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池入力電圧範囲(V)AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時)本体幅(mm)145過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)切替時間無瞬断、商用直送:4ms以内使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)ゴム足(mm)高さ:約13
  • 無停電電源装置 BAシリーズ omron(オムロン)

    無停電電源装置 BAシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    3日以内出荷
    常時インバータ給電方式UPSで、このサイズ。
    出力コンセント数4運転方式常時インバータ給電方式形状タワー/ラックマウント型付属品接続ケーブル(RS-232C)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、端子台カバー規格ノイズ規制:VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応消費電力(W)無負荷時通常20/最大60定格負荷時通常91/最大146温度範囲(℃)使用環境:0~40、保管環境:-15~40対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 EditionWindows NT4.0Linux定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120騒音値(dB)50冷却方式強制空冷機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、温度制御機能、電源ノイズ/サージ保護機能コンセント出力(バックアップ) NEMA 5-15R×4個/端子台入力プラグ端子台出力周波数(Hz)(商用運転時) 同期モード時 入力周波数に同期、非同期モード時 50/60±0.5% (バックアップ運転時) 50/60±0.5%出力波形(商用時/バックアップ時) 正弦波/正弦波インターフェースシリアル通信(RS-232C)/接点バッテリーシール鉛バッテリーDC12V/9Ah/2個湿度範囲使用環境:25~85%RH(無結露)、保管環境:10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付)保護機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、温度制御機能、電源ノイズ/サージ保護機能切替時間(秒)無瞬断、商用直送:無瞬断入力周波数(Hz)同期運転時:50/60±5.5、非同期運転時:39~71、ECOモード時:50/60±4.5安全規格ノイズ規制:VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120入力電圧許容範囲(V)<商用運転時>AC70V±2~146V±2V (90% 未満の接続負荷時)、AC80V±2~146V±2V (90% 以上の接続負荷時) 定格出力電圧±10%±2V蓄電池タイプ鉛蓄電池波形歪6%以下(整流負荷、定格出力時)、3%以下(抵抗負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC100/110/115/120発熱量(KJ/h)通常540/充電1080
  • 交流安定化電源装置 omron(オムロン)

    交流安定化電源装置

    omron(オムロン)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    3日以内出荷
    入力周波数範囲をより広くした非同期モードを搭載。 電源環境の悪い現場で安定した電源を確保する交流安定化電源装置。
    入力電圧(V)AC75±2~143±2(90%以下の負荷接続時)、AC85±2~143±2(90%以上の負荷接続時)出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)100Vモード:100±2%、 110Vモード:110±2%、115Vモード:115±2%、 120Vモード:120±2%出力コンセント数3形状タワー/ラックマウント型質量(g)(本体)6000運転方式常時インバータ給電方式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×85×500(突起物除く)保存温度(℃)-20~55コンセント出力3個(NEMA5-15R)入力プラグ3P(NEMA5-15P)出力周波数(Hz)同期モード:入力周波数に同期、 非同期モード:50/60±0.5出力波形正弦波インターフェースシリアル通信(RS-232C)/接点湿度範囲使用環境:10~90%RH(無結露)、保管環境:10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)相数入力:単相2線(アース付)使用周囲温度(℃)-10~55切替時間(秒)商用直送:無瞬断使用周囲湿度10~90%RH(無結露)入力周波数(Hz)同期モード:50/60±5、非同期モード:40~70波形歪3%以下(抵抗負荷、定格出力時)、6%以下(整流負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC85±2~146±2入力電圧範囲(V)AC75±2~143±2(90%以下の負荷接続時)、AC85±2~143±2(90%以上の負荷接続時)
  • 無停電電源装置 BU-RWシリーズ omron(オムロン)

    無停電電源装置 BU-RWシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    3日以内出荷から50日以内出荷
    運転方式常時インバータ給電方式定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120出力周波数(Hz)商用運転時:入力周波数に同期、バックアップ運転時: 50/60±1%バックアップ運転時:50/60±1使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)入力周波数(Hz)50/60±4定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120
  • 無停電電源装置 BU-REシリーズ omron(オムロン)

    無停電電源装置 BU-REシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1個
    3日以内出荷
    付属品縦置きスタンド、19インチラック取付金具、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(RS-232C)、リモートON/OFFコネクタ、ゴム足、サポートアン仕様バッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能。縦置き/横置き可能。寸法(mm)434×462×85(突起部含まず)タイプ-規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応、電源ケーブル:UL規格認定品出力電圧商用運転時:100Vmode: AC100V±2%、 110Vmode: AC110V±2%、 115Vmode: AC115V±2%、 120Vmode: AC120V±2%バックアップ時:100Vmode: AC100V±2%、 110Vmode: AC110V±2%、 115Vmode: AC115V±2%、 120Vmode: AC120V±2%対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008、Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 EditionWindows NT4.0LinuxMac OS X v10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5UnixVMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)定格入力電圧(V)AC100、110、115、120運転方式常時インバータ給電方式電源コード(m)約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×462×85(突起部含まず)騒音値(dB)50以下冷却方式強制空冷機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、温度制御機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、19インチラック対応(JIS/EIAラック対応)、縦置/横置き可能コンセント出力NEMA5-15R×4個入力プラグ3P(NEMA5-15P)出力周波数(Hz)(商用運転時)同期モード時:入力周波数に同期、 非同期モード時:50/60±0.5(バックアップ運転時)50/60±0.5(バックアップ運転時)50/60±0.5出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン接点信号入出力相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線使用温湿度範囲-10~55℃、10~90%RH(無結露)寿命期待:8年(超長寿命)周囲温度20℃の場合保管温湿度範囲-20~55℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)切替時間(秒)無瞬断、商用直送:無瞬断入力周波数(Hz)同期モード時:50/60±5、非同期モード時:40~70充電時間(時間)12無償補償期間-定格出力電圧(V)AC100、110、115、120入力電圧許容範囲(V)AC75±2~143±2(90%以下の接続負荷時)、AC85±2~143±2(90%以上の接続負荷時)波形歪6%以下(整流負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC85±2~146±2バックアップ時間6分(800W)出力容量(VA/W)-ゴム足(mm)(高さ)14
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ