カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(7)
- ELPA(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- コーセル(2)
- スナオ電気(1)
- スバル(2)
- ダイヤトレンド(3)
- ダンドリビス(1)
- ドリテック(1)
- フエニックス・コンタクト(6)
- 住友電工ハードメタル(128)
- 帝国チャック(ソール)(1)
- 日本レヂボン(1)
- 本多電子(1)
- 武蔵オイルシール工業(3)
- ブランドをもっと見る
「ac-801」の検索結果

電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JL
omron(オムロン)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から63日以内出荷ロック強度3000N。安全回路に2回路+モニタ用接点が2つで多彩なモニタリングパターンが実現可能。金クラッド接点標準採用で一般負荷、微小負荷どちらにも対応。トラップドキータイプにて、柵内での取り残されによる危険を回避。背面リリースボタンタイプにて、柵内に閉じ込められても内部からロック解除し、脱出することができます。保護構造 IP67。仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(1接点当たり)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上材質(ヘッド)プラスチック耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、その他各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度最小3000N開放熱電流(A)10(12-41間) 3(その他)(EN60947-5-1)動作までの動きPT最小15mm(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)80以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm接点間隔(mm)最小2×2