カテゴリ
- 制御機器(1,158)
- メカニカル部品(53)
- FA担当者のオススメ新商品(25)
- 測定用品(21)
- パソコン/周辺機器(4)
- 梱包用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(81)
- SMC(15,439)
- 三菱ふそう(13,519)
- ホンダ(12,641)
- 三菱電機(8,533)
- RS PRO(4,159)
- フエニックス・コンタクト(2,945)
- KITACO(2,902)
- メディアカバーマーケット(2,809)
- トヨタ(2,754)
- Panasonic(パナソニック)(2,106)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,978)
- AMPHENOL(1,919)
- スバル(1,915)
- SIEMENS(1,878)
- エスコ(1,818)
- オカムラ(岡村製作所)(1,772)
- 三木プーリ(1,749)
- WURTH ELEKTRONIK(1,706)
- TRACO POWER(1,674)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(98)
「ac」の検索結果
商品豆知識

AC軸流ファン R87F
omron(オムロン)(53件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から91日以内出荷最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
温度調節器(デジタル調節計) E5AC
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から69日以内出荷形状DIN96×96入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力
ソリッドステート・リレー AC入力ユニット G32A-B
omron(オムロン)¥3,598~税込¥3,958~1個62日以内出荷AC操作を可能にするAC入力ユニット。使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐振動10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)(DINレール取りつけ時)
AC軸流ファン
omron(オムロン)¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷から6日以内出荷形状角形タイプ高速種類ACファン形式金属羽根フレームアルミダイカスト回転速度高速軸受種類ボールベアリングモータ種類単相くま取りコイル誘導電動機(2極、開放型)
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から7日以内出荷配線/調整のしやすさを追求。保護構造IEC規格 IP66接続方式端子台タイプ材質(ケース)ABS絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下材質(取付金具)鉄耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から70日以内出荷スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
AC軸流ファン R87T(耐水型)
omron(オムロン)(2件のレビュー)1個取扱停止中厚さ(mm)38最大風量(m3/min)2.7/3.2(50/60Hz)音圧レベル(dB)42/46(50/60Hz)取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)75/80(50/60Hz)定格回転速度(min-1[r.p.m])2550/2900(50/60Hz)特性耐水
温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ E5AC-T
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から69日以内出荷仕様●センサ入力:温度入力熱電対 : K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、C/W、 PLⅡ白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100非接触温度センサ(形ES1B) : 10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃アナログ入力電流入力 : 4~20mA、 0~20mA電圧入力 : 1~5V、 0~5V、 0~10V●ポテンショメータ入力(kΩ):0.1~10●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●電磁妨害の影響(EN 61326-1による):熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下●設定ツール用ポート:上面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、 パソコン側USBポートと接続前面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2+変換ケーブル 形E58-CIFQ2-Eを使用して、 パソコン側USBポートと接続形状DIN96×96質量(g)本体:約250、取り付けアダプタ:約4×2個使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]cULus : UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、 韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)文字高(mm)PV:25、SV:15、MV:9.5保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、ロバストチューニング、PV入力補正、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示。内容:PV/SP/プログラムNo.・セグメントNo.、セグメント残時間、操作量(バルブ開度)・桁数:4桁メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下、ポテンショメータ入力:±5%FS±1ディジット以下電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%補助出力リレー出力 1a AC250V、 2A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)・冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)標準/加熱冷却、位置比例(クローズ):0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)・位置比例(フローティング):1~9999s(1s単位)、0.1~999.9s(0.1s単位)・冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)・冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)イベント入力[外部接点入力仕様]有接点入力時:ON:1kΩ以下 OFF:100kΩ以上、無接点入力時:ON:残留電圧1.5V以下 OFF:漏れ電流0.1mA以下、流出電流:約7mA(1接点あたり)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.61以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h補助出力点数(点)4(補助出力1、2コモン共通、補助出力3、4コモン共通)
無停電電源装置(常時商用給電/正弦波出力) AC100V:500VA/300W
omron(オムロン)¥45,980税込¥50,5781台翌日出荷。常時商用給電『正弦波出力』方式。AC100V(100V/110V/115V/120V)対応。出力容量:500VA/300W。長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)。UL1778取得、CEマーキング適合。通信インタフェース(USB/RS-232C/接点信号を標準装備)。リモートON/OFF機能付。Windows/Linux/Mac対応の自動シャットダウンソフト標準添付。出力コンセント数:3個。本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)質量(kg)約6備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BXB50F。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)287×330×45(W×D×H)規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品消費電力(W)[内部]無負荷時:通常12/最大20、定格負荷通常27/最大34(内部)ケーブル長(m)約1.8コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):3出力コンセント個数(スルー):0出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:100 mode:AC100±5%、110 mode:AC110±5%、115 mode:AC115±5%、120 mode:AC120±5%本体質量(kg)約6Kg最大電流(A)定格入力電圧時:6/最小入力電圧時:7.5定格入力電圧(V)AC100/110/115/120定格出力電流(A)5~4.2運転方式常時商用給電方式電源コード(m)1.8騒音値(dB)40以下保存温度(℃)-15~40冷却方式自然空冷(ファン無)コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60±1出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧入力電圧スルー出力充電時間12時間相数入力:単相2線、出力:単相2線使用周囲温度(℃)0~40バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラックマウント型安全規格UL1778取得充電時間(時間)12無償補償期間-定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧許容範囲(V)100V mode:AC86±4~114±4V、110V mode:AC96±4~124±4V、115V mode:AC101±4~129±4V、120V mode:AC106±4~134±4V波形歪18%以下(整流負荷、定格出力時、バックアップ運転時)入力保護容量(A)10バックアップ時間3.5分/最大負荷時:300W発熱量(KJ/h)通常97/充電122バッテリー数1個適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA5-15P入力電圧範囲(V)100 mode:AC86±4~114±4、110 mode:AC96±4~124±4、115 mode:AC101±4~129±4、120 mode:AC106±4~134±4出力容量(VA/W)最大500/300停電切替時間8msec.以下切替時間8ms以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hz使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)4~5(長寿命)線数2線(アース付)サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
AC/DC電源フリータイプ 光電センサ
omron(オムロン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷配線/調整のしやすさを徹底追求検出方式透過形検出距離10m接続方式端子台タイプ光源赤外発光ダイオード (950 nm)検出距離(m)10(赤外光)動作モード入光時ON、しゃ光時ON(スイッチ切替式)アズワン品番64-9681-03出力形式リレー
ケーブル サーボモーター電源ケーブル サーボモータ
omron(オムロン)¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷Omron サーボブレーキケーブルは長さ 5 m です。超軽量小型モータに使用 IP67 保護等級です仕様●アクセサリタイプ:サーボモーター電源ケーブル●併用可能製品:サーボモータ●電圧範囲:200 V●許容入力:7.5 kW●長さ:5m●コード番号:214-7342アズワン品番65-7281-70
サーボモータ 230 V ac 19.3 Nm
omron(オムロン)¥279,800税込¥307,7801個7日以内出荷The Omron 1S AC servo motor are compact and smaller size servo motors that comes with battery-free absolute multi-turn encoder or incremental encoder。They are 23 bit resolution encoder and are designed for easy EMC compliance .Pre-assembled motor cables Multi-turn encoder design without mechanics: 16-bit, 65536 turns Rated torque is 1.91 to 28.7 Nm仕様●最大出力トルク:19.3 Nm●電源電圧:230 V ac●出力スピード:1000 rpm●許容入力:0.9 kW●コード番号:215-3444アズワン品番65-7275-77
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M AC入力ユニット
omron(オムロン)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から3日以内出荷適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令入出力占有点数1CH外部接続脱着式端子台
ケーブル Cable サーボモータ
omron(オムロン)¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Omron 5 m の電源ケーブルは、SmartStep2 シリーズ 50 → 400 W サーボモータブレーキ付き電源ケーブル仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:サーボモータ●コード番号:215-8210アズワン品番65-7276-29
ケーブル サーボエンコーダケーブル サーボモータ
omron(オムロン)¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷Omron サーボエンコーダケーブルは長さ 10 m です。超軽量小型モータに使用 IP67 保護等級です仕様●アクセサリタイプ:サーボエンコーダケーブル●併用可能製品:サーボモータ●電圧範囲:200 → 400 V●許容入力:7.5 kW●長さ:10m●コード番号:214-7354アズワン品番65-7281-12
インバータ 3G3MX2 400 V ac 5.5 kW ACモータ
omron(オムロン)¥249,800税込¥274,7801個7日以内出荷Omron MX2単相、3相入力。MX2はユーザーの用途に合うよう製造され、高度なモータ及び機械制御の調整を目的に開発されました。 高速のCPUと高度なアルゴリズムがあるため、MX2はゼロ速度までのスムーズな制御を行い、また高速サイクル動作を精密に行い、オープンループ内でのトルク制御機能も備えています。特長と利点。最大15 kW 200 %の始動トルク及びオープンループ内のトルク制御 VT 120 %/1分とCT 150 %/1分の二重定格 IM及びPMモータ制御 ISO13849-1カテゴリ3性能レベルPLDの安全基準に準拠 ロジックプログラミング 電流ベクトル制御 高い始動トルク: 0.5 Hzで200 % VT 120 %/1分とCT 150 %/1分の二重定格 最大1000 Hzの速度範囲 オープンループベクトルでのトルク制御 位置決め機能 組み込みアプリケーション機能(すなわちブレーキ制御) 標準としてユーザのプログラミングが可能 ISO13849-1に準拠した安全組み込み機能(二重入力回路及び外部装置モニタEDM) PCプログラミング用USBポート 制御ボード用24 V dcバックアップ電源 フィールドバス通信: Modbus、DeviceNet、Profibus、Componet、Ethercat、ML-II、CanOpen仕様●許容入力:5.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:14.8 A●出力周波数:400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:3G3MX2●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●コントロールパネル:あり●全体的な深さ:155mm●コード番号:705-1765アズワン品番65-7281-09
インバータ 3G3MX2 400 V ac 1.5 kW ACモータ
omron(オムロン)¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷Omron MX2単相、3相入力。MX2はユーザーの用途に合うよう製造され、高度なモータ及び機械制御の調整を目的に開発されました。 高速のCPUと高度なアルゴリズムがあるため、MX2はゼロ速度までのスムーズな制御を行い、また高速サイクル動作を精密に行い、オープンループ内でのトルク制御機能も備えています。特長と利点。最大15 kW 200 %の始動トルク及びオープンループ内のトルク制御 VT 120 %/1分とCT 150 %/1分の二重定格 IM及びPMモータ制御 ISO13849-1カテゴリ3性能レベルPLDの安全基準に準拠 ロジックプログラミング 電流ベクトル制御 高い始動トルク: 0.5 Hzで200 % VT 120 %/1分とCT 150 %/1分の二重定格 最大1000 Hzの速度範囲 オープンループベクトルでのトルク制御 位置決め機能 組み込みアプリケーション機能(すなわちブレーキ制御) 標準としてユーザのプログラミングが可能 ISO13849-1に準拠した安全組み込み機能(二重入力回路及び外部装置モニタEDM) PCプログラミング用USBポート 制御ボード用24 V dcバックアップ電源 フィールドバス通信: Modbus、DeviceNet、Profibus、Componet、Ethercat、ML-II、CanOpen仕様●許容入力:1.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:4.8 A●出力周波数:400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:3G3MX2●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●コントロールパネル:あり●全体的な深さ:171mm●コード番号:705-1755アズワン品番65-7337-46
エンコーダ エンコーダ サーボモータ
omron(オムロン)¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷Omron E6C3 は、耐久性と利便性を実現する絶対回転式エンコーダです。金属製スリットプレートを備えているため、高い耐衝撃性を実現します。プログラマブルコントローラ又はカムポジショナと組み合わせて、最適な角度制御を行うことができます。IP65f 液滴保護、耐油性構造を実現 シールベアリング。 直径 8 mm のステンレススチール製シャフトがシャフトに耐えるようになっています にそれぞれ 80 N と 50 N の負荷を設定します ラジアル スラスト方向もサポートしています。 CE マーク( EMC 指令)を取得しており、適合しています EN/IEC 規格に適合しており、欧州に適合します 市場。仕様●アクセサリタイプ:エンコーダ●併用可能製品:サーボモータ●コード番号:215-8183電圧(V)DC12~24アズワン品番65-7273-67
ACサーボモータ スマートステップ2(パルス列入力タイプ)
omron(オムロン)¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷から6日以内出荷材質(放熱板)Al種類サーボモーター取付方式フランジ取付保護構造IP65(軸貫通部除く)電源交流定格連続適合規格(EC指令)(低電圧指令)IEC60034-5:2001(UL規格)UL1004 File No.E179189<>br(cUL規格)cUL 22.2 , No.100構造全閉自冷型最大回転数(min-1[r.p.m])5000絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500V メガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、85%RH以下(結露がないこと)使用周囲湿度85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級B種雰囲気腐食性ガスなどがないことオイルシール無し運転全方向耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(50/60Hz)バックラッシュ±1 °振動階級V-15
サーボモータ 400 V 21.5 Nm
omron(オムロン)¥439,800税込¥483,7801個7日以内出荷The Omron 1S AC servo motor are compact and smaller size servo motors that comes with battery-free absolute multi-turn encoder or incremental encoder。They are 23 bit resolution encoder and are designed for easy EMC compliance .Pre-assembled motor cables Multi-turn encoder design without mechanics: 16-bit, 65536 turns Rated torque is 1.91 to 28.7 Nm仕様●最大出力トルク:21.5 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:1.5 kW●コード番号:215-3434アズワン品番65-7274-62
サーボモータ 200 V 4.77 Nm
omron(オムロン)¥299,800税込¥329,7801個7日以内出荷Omron G5 シリーズ AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準の高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 1.5 kW で、定格速度は 3000 rpm です。容量: 1500 W 定格トルク: 4.77 Nm仕様●最大出力トルク:4.77 Nm●電源電圧:200 V●出力スピード:3000rpm●許容入力:1.5 kW●コード番号:215-7621アズワン品番65-7276-56
サーボモータ 400 V 47.7 Nm
omron(オムロン)¥699,800税込¥769,7801個7日以内出荷The Omron G5 series AC servo motors are standard and high inertia servo motor models having high resolution serial encoder provided by 20 bits encoder。They have IP67 standard and are low speed ripple and torque ripple due to low torque cogging.Ultra-light and compact size motor Various shaft, brake and seal options Peak torque 300% of rated torque during 3 seconds or more depending on model仕様●最大出力トルク:47.7 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:1000 rpm●許容入力:2 kW●コード番号:215-3471アズワン品番65-7273-69
ミニパワーリレー MY2
omron(オムロン)(83件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から62日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
...