カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(2)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(29)
- 住友電工ハードメタル(23)
- ニッサン(14)
- コガネイ(7)
- ホンダ(7)
- スバル(7)
- SWAGE-LINE(5)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- コーセル(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- ND精工(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- オイレス工業(1)
- 小野測器(1)
- 共立電気計器(1)
- サンワサプライ(1)
- ブランドをもっと見る
「ac501」の検索結果

スリムI/Oリレー
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から6日以内出荷仕様●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型種類スリムI/Oリレー遮断の種類:マイクロ開路絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間使用温度範囲(℃)-40~55(結露、氷結しないこと。)保護構造IP20接点構成1c耐電圧4.0kV(インパルス耐電圧)保護等級IP20絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。)接触抵抗(mΩ)100以下動作表示LED/メカニカルインジケータ復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上動作電圧定格電圧に対する割合80%以下機械的耐久性500万回以上最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800動作時間(ms)20以下汚染度(使用環境)2耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
セーフティ・リレーユニット G9SA
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から69日以内出荷小型になり、シリーズも充実。幅45mmで、3極、5極、3極+オフディレー2極、2ハンドコントローラを品揃え。また、幅17.5mmの3極、オフディレー3極の増設ユニットも品揃え。増設ユニットは、ワンタッチで接続。オフディレータイプは、15段階で時間可変。EN ISO13849-1(Cat.4/PLe)認証取得。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ可。シリーズG9SA