カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • BIGM(丸山製作所)(144)
  • オカムラ(岡村製作所)(51)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(40)
  • パナソニックコネクト(25)
  • エスコ(20)
  • SMC(13)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • GVS(11)
  • スバル(6)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(6)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • PANDUIT(パンドウイット)(5)
  • ニッサン(5)
  • KSフィルター(5)
  • イスカル(4)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad-1/4」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アナログI/Oスレーブ CRT1-AD04/DA02 omron(オムロン)

    アナログI/Oスレーブ CRT1-AD04/DA02

    omron(オムロン)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    スケーリング機能をはじめとする演算機能の使用により、デジタルパネルメータと同様のアナログ処理が可能。 微分/積分機能の使用により、設備の異常予兆や流用などのアナログ積算処理が可能。 ユーザ校正機能の使用により、入力値(または出力値)の「ずれ」補正が可能。 スイッチ設定のみで、簡単に入力(または出力)レンジの変更が可能。
    分解能1/6000(フルスケール)保存温度(℃)-25~+65絶縁方式フォトカプラ絶縁(入力と通信ライン間) ただし、各入力信号間は非絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
  • 埋込み取付け用アダプタ omron(オムロン)

    埋込み取付け用アダプタ

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(10個)
    当日出荷から31日以内出荷
  • プロセス入出力ユニット CJ1W-PH41U / AD04U omron(オムロン)

    プロセス入出力ユニット CJ1W-PH41U / AD04U

    omron(オムロン)
    61,980税込68,178
    1個
    翌々日出荷
    付属品-質量(g)150以下消費電力(W)1.6(5V)適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、ロイド、EC指令時間仕様-耐電圧各チャンネル一括相互間:AC500V 50/60Hz 1分間、漏れ電流 1mA以下精度(周囲温度23℃時)白金測温抵抗体入力:(±0.3 of PV、または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下熱電対入力:(±0.3% of PV、または±1.5℃の大きい方)±1ディジット以下電圧・電流入力:(±0.3% of F.S.)±1ディジット以下表示部前面/LED 3個(正常動作中、ユニットが検知する異常、CPUユニットが検知する異常)分解能1/12000(電圧・電流入力時)精度(%)-外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65応答時間-入力インピーダンス(Ω)温度入力/10k以上、電圧入力/1M以上、電流入力/250(固定)消費電流(A)0.32(5V)絶縁方式入力とコントローラ信号間:電源/トランス、信号/フォトカプラ各入力間:電源/トランス、信号/フォトカプラ絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55℃(ただし、 氷結・結露しないこと)温度係数±100ppm F.S./℃以下熱電対入力/冷接点補償は内部センサを使用使用周囲湿度相対湿度25~85%接続端子-最大入力定格電圧入力/±15V、電流入力/30mA動作測温抵抗体・熱電対・±100mV任意レンジ・ポテンショメータ入力:断線時の測定値の振り切れ方向指定可能(上方振り切れ/設定入力レンジの115%、下方振り切れ/設定入力レンジの-15%)4~20mA、1~5V、0~1.25V、0~5V、0~10V入力:4~20mA、1~5Vのレンジで断線したときは、-15%の測定値を格納/4~20mA、1~5V以外のレンジで断線したときは0Vが入力されたときと同じ測定値を格納0~20mA入力:断線したときは0mAが入力されたときと同じ測定値を格納-1.25~+1.変換速度250ms/4点入力抵抗白金測温抵抗体入力:測定方式/3線式許容導線抵抗/1線あたり20Ω以下入力検出電流/1.1mA外部接続18点着脱式端子台(M3ネジ、適正締め付けトルク0.5N・m)信号範囲電圧・電流入力:スケーリングで設定された入力範囲の-5%~105%温度入力:各センサレンジの上下限に対して±20℃または±20°F変換周期(ms)250/4点実装可能位置CPU装置またはCJシリーズ増設装置誤差-自己診断機能診断結果をLEDで表示異常検知機能-入力検出電流測温抵抗体入力/約0.21mA(3線式)、約0.42mA(4線式)ポテンショメータ入力/約0.21mA(入力断線検出電流:熱電対・±100mV任意レンジ入力/約0.1μA )導線抵抗の影響-占有号機数1号機分(号機No.00~95)設定部前面ロータリスイッチ/号機No.0~95前面接続部-CPUユニット取込み最大時間-ウォームアップ時間(分)30
  • 小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS omron(オムロン)

    小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS

    omron(オムロン)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
    取付方向(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
  • マルチプルI/Oターミナル アナログ入力/出力ユニット omron(オムロン)

    マルチプルI/Oターミナル アナログ入力/出力ユニット

    omron(オムロン)
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    付属品I/Oユニット接続ケーブル(40mm)分解能1/6000(フルスケール)保存温度(℃)-25~+65使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%RH(結露のないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)強度取りつけ強度/各方向に100N(ただし、レール方向は10N以上)端子強度/引っ張り強度100N耐電圧(V/min)AC500耐衝撃200m/s2耐振動(Hz)10~150 複振幅1.0mm または70m/s2