カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- A&D(エー・アンド・デイ)(12)
- BIGM(丸山製作所)(100)
- CKD(9)
- Festo(10)
- FUJI STAR(三共理化学)(4)
- SMC(29)
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- イスカル(9)
- エスコ(16)
- オカムラ(岡村製作所)(7)
- コガネイ(9)
- サンエイ化学(6)
- サンワサプライ(3)
- シュナイダーエレクトリック(13)
- スバル(7)
- ニッサン(13)
- ホンダ(7)
- 山田照明(23)
- ブランドをもっと見る
「ad-32」の検索結果

NXシリーズ アナログI/Oユニット
omron(オムロン)¥72,980~税込¥80,278~1個3日以内出荷から70日以内出荷仕様接地方法:D種接地(第3種接地)、オーバーボルテージカテゴリ:カテゴリⅡ: IEC 61010-2-201に該当、EMCイミュニティレベル:ゾーンB適合規格cULus: Listed(UL508)、ANSI/ISA 12.12.01、EU: EN 61131-2 、C-TickまたはRCM、KC: 韓国電波法登録、NK、LR構造盤内内蔵型保存温度(℃)-25~+70(ただし、結露・氷結なきこと)使用周囲温度(℃)0~55耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)標高(m)使用:2000以下汚染度(使用環境)汚染度2以下: IEC 61010-2-201に該当耐衝撃(m/s2)IEC60068-2-27に準拠、147 X、Y、Z各方向3回雰囲気使用周囲:腐食性ガスのないこと耐振動IEC60068-2-6に準拠、5~8.4Hz、振幅3.5mm、8.4~150Hz 加速度9.8m/s2、X、Y、Z各方向 100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)使用周囲湿度(%RH)10~95(結露・氷結なきこと)
フレキシブル・セーフティユニット G9SX
omron(オムロン)¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から3日以内出荷論理接続機能により、入出力の拡張がフレキシブルに。部分制御と全体制御の構築が可能。半導体出力の採用(増設ユニットを除く)。詳細なLED表示により故障診断が可能。IEC/EN61508(SIL3)、EN954-1(Cat.4)およびISO13849-1(PLe)、認証取得。UL、CSA認証取得。2つの特長を追加した新タイプがシリーズ化。最大150秒のオフディレー時間が設定可能(オフディレー出力もCat.4対応)。2点の論理接続入力使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、 氷結および結露しないこと)耐衝撃(耐久)300m/s2漏れ電流(mA)(OFF時)0.1mA以下(安全出力、 補助出力)許容電圧変動範囲:電源電圧の-15% ~10%補助出力PNPトランジスタ出力負荷電流(A)0.1以下衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)300使用周囲湿度(%RH)25~85耐振動(Hz)10~55~10片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)