カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • BIGM(丸山製作所)(30)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(15)
  • ベッセル(6)
  • SMC(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ポップリベット・ファスナー(4)
  • KSフィルター(4)
  • イスカル(3)
  • CKD(3)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(3)
  • タカチ電機工業(2)
  • Vesrah(2)
  • SWAGE-LINE(2)
  • brembo(2)
  • ATEN(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad-4 n」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込み取付け用アダプタ omron(オムロン)埋込み取付け用アダプタomron(オムロン)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(10個)
当日出荷から31日以内出荷
リミットスイッチ用コネクタ SC omron(オムロン)リミットスイッチ用コネクタ SComron(オムロン)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から121日以内出荷
各種の工作機械や制御装置では、リミットスイッチのリード線として、いろいろな太さのキャブタイヤ・ケーブルやフレキシブル・チューブが使用されます。このため、コンジット口の防水・防滴性が問題となります。これらは、ケーブル外径に合わせた形SCコネクタを使用することにより、解決できます。リミットスイッチの各機種に応じてコネクタの形式をお選びください
小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS omron(オムロン)小形セーフティ・ドアスイッチ D4NSomron(オムロン)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から85日以内出荷
多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
取付方向(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-Nomron(オムロン)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
マルチプルI/Oターミナル アナログ入力/出力ユニット omron(オムロン)マルチプルI/Oターミナル アナログ入力/出力ユニットomron(オムロン)
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
付属品I/Oユニット接続ケーブル(40mm)分解能1/6000(フルスケール)保存温度(℃)-25~+65使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%RH(結露のないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)強度取りつけ強度/各方向に100N(ただし、レール方向は10N以上)端子強度/引っ張り強度100N耐電圧(V/min)AC500耐衝撃200m/s2耐振動(Hz)10~150 複振幅1.0mm または70m/s2
プロセス入出力ユニット CJ1W-PH41U / AD04U omron(オムロン)プロセス入出力ユニット CJ1W-PH41U / AD04Uomron(オムロン)
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
付属品-質量(g)150以下消費電力(W)1.6(5V)適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、ロイド、EC指令時間仕様-耐電圧各チャンネル一括相互間:AC500V 50/60Hz 1分間、漏れ電流 1mA以下精度(周囲温度23℃時)白金測温抵抗体入力:(±0.3 of PV、または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下熱電対入力:(±0.3% of PV、または±1.5℃の大きい方)±1ディジット以下電圧・電流入力:(±0.3% of F.S.)±1ディジット以下表示部前面/LED 3個(正常動作中、ユニットが検知する異常、CPUユニットが検知する異常)分解能1/12000(電圧・電流入力時)精度(%)-外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65応答時間-入力インピーダンス(Ω)温度入力/10k以上、電圧入力/1M以上、電流入力/250(固定)消費電流(A)0.32(5V)絶縁方式入力とコントローラ信号間:電源/トランス、信号/フォトカプラ各入力間:電源/トランス、信号/フォトカプラ絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55℃(ただし、 氷結・結露しないこと)温度係数±100ppm F.S./℃以下熱電対入力/冷接点補償は内部センサを使用使用周囲湿度相対湿度25~85%接続端子-最大入力定格電圧入力/±15V、電流入力/30mA動作測温抵抗体・熱電対・±100mV任意レンジ・ポテンショメータ入力:断線時の測定値の振り切れ方向指定可能(上方振り切れ/設定入力レンジの115%、下方振り切れ/設定入力レンジの-15%)4~20mA、1~5V、0~1.25V、0~5V、0~10V入力:4~20mA、1~5Vのレンジで断線したときは、-15%の測定値を格納/4~20mA、1~5V以外のレンジで断線したときは0Vが入力されたときと同じ測定値を格納0~20mA入力:断線したときは0mAが入力されたときと同じ測定値を格納-1.25~+1.変換速度250ms/4点入力抵抗白金測温抵抗体入力:測定方式/3線式許容導線抵抗/1線あたり20Ω以下入力検出電流/1.1mA外部接続18点着脱式端子台(M3ネジ、適正締め付けトルク0.5N・m)信号範囲電圧・電流入力:スケーリングで設定された入力範囲の-5%~105%温度入力:各センサレンジの上下限に対して±20℃または±20°F変換周期(ms)250/4点実装可能位置CPU装置またはCJシリーズ増設装置誤差-自己診断機能診断結果をLEDで表示異常検知機能-入力検出電流測温抵抗体入力/約0.21mA(3線式)、約0.42mA(4線式)ポテンショメータ入力/約0.21mA(入力断線検出電流:熱電対・±100mV任意レンジ入力/約0.1μA )導線抵抗の影響-占有号機数1号機分(号機No.00~95)設定部前面ロータリスイッチ/号機No.0~95前面接続部-CPUユニット取込み最大時間-ウォームアップ時間(分)30
アナログ入力/出力ターミナル DRT2-AD04(H)/DA02 omron(オムロン)アナログ入力/出力ターミナル DRT2-AD04(H)/DA02omron(オムロン)
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
スレーブ内でアナログ値に対する演算処理が可能。 高分解能タイプ(形DRT2-AD04H)は1/30000(フルスケール)入力間絶縁を実現。 多彩なデータサンプリングに対応。 スマートスレーブ共通機能を搭載し、装置の運転状態の監視や効果的な保守を強力にサポート。 サンプリングデータを内部で解析し、ローコストに計画器機能を実現します。 スケーリング機能、ピーク/ボトムホールド機能、トップ/バレイホールド機能、コンパレート機能、積分機能、微分演算機能など、多彩なデータサンプリングに対応。 入力アナログ値、Peak・Bottom値・Top値、Valley値、変化率値の内から2つをI/Oに割り付けて使うことができます。I/Oに割り付けられないデータは、メッセージで読み出すことができます。
耐電圧絶縁されている回路間/AC500V 1分間 検出電流1mA保存温度(℃)-20~+65使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度相対湿度25~85%耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2.0kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~150Hz 複振幅0.7mmねじ締付トルク(N・m)M3(電源)、I/O:0.5強度取りつけ強度/50N、10N(レール方向)通信電源電圧(V)DC11~25(通信コネクタより供給)
キー式ドアスイッチ D4SL-N omron(オムロン)キー式ドアスイッチ D4SL-Nomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷から121日以内出荷