カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • SMC(594)
  • ParkerTAIYO(288)
  • KITO(キトー)(82)
  • イトーキ(59)
  • エスコ(35)
  • SecuSTATION(16)
  • オカムラ(岡村製作所)(14)
  • ANEX(10)
  • KEMET(10)
  • ラクテム(10)
  • シュナイダーエレクトリック(9)
  • 河村電器産業(8)
  • 一誠(イッセイ)(8)
  • 三木プーリ(7)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • Hirschmann Test & Measurement(7)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
  • PISCO(ピスコ)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ak-002」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z omron(オムロン)

    小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
    耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
  • センサコントローラ S3D2 omron(オムロン)

    センサコントローラ S3D2

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    0.1msの高速入力応答タイマ機能を内蔵。0.1msの高速入力応答。2入力のコントローラとしても最適。電源24Vタイプ(形S3D2-AKD/CKD/CCD)、負荷制御、ランプ表示などに便利な1入力1出力オフディレイ(2回路)タイプ(形S3D2-DK/EK)も用意。センサ用電源は余裕の200mA。幅30mmの超スリムボディ。タイマ機能を装備した多機能タイプを用意
    質量(g)約140センサー接続センサ:NPNトランジスタ出力(ただし、シンク電流が18mA以上流すことができるもの)または有接点出力周囲湿度(%RH)動作時、保存時共:各35~85耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~65(ただし、氷結しないこと)停電補償時間(瞬時)20ms以下
  • 単相電流リレー K8AK-AS omron(オムロン)

    単相電流リレー K8AK-AS

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様単相電流リレー質量(g)約150保護構造端子部:IP20適合規格EN60947-5-1、設置環境(汚染度2、設置カテゴリⅢ)、EN60947-5-1、UL508(Recognition)、韓国電波法(法律第10564号)、CSA C22.2 No.14、CCC:GB14048.5ケース色N1.5材質(ケース)PC+ABS UL94-V0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×100×90周波数許容変動50/60Hz±5Hz高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結および結露しないこと)表示LEDPWR:緑、RY:黄、ALM:赤使用周囲湿度相対湿度 25~85%(ただし、結露しないこと)保存温度範囲(℃)-20~65(ただし、氷結および結露しないこと)保存湿度範囲相対湿度25~85%(ただし、結露しないこと)耐ノイズ1500V電源端子コモン/ノーマル、立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns耐衝撃性100m/s23軸6方向3回復帰方式手動復帰/自動復帰(切替え)耐振動振動数10~55Hz 加速度50m/s2、X、Y、Z各方向:5min×10掃引許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%ねじ締付トルク(N・m)0.49~0.59繰返し精度(%)動作値:±0.5、動作時間:±50ms耐電圧(V/min)AC2000動作値想定値の100%動作復帰値整定範囲:動作値の5~50%
  • 2回路リミットスイッチ WLシリーズ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WLシリーズ

    omron(オムロン)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
  • 三相電圧リレー K8AK-PW omron(オムロン)

    三相電圧リレー K8AK-PW

    omron(オムロン)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズK8AK-PW接点構成SPDT遅延時間(秒)0.1~ 30
  • エンコーダケーブル R88M-K R88D-KN□-ECT用 omron(オムロン)

    エンコーダケーブル R88M-K R88D-KN□-ECT用

    omron(オムロン)
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • 単相電圧リレー K8AK-VS omron(オムロン)

    単相電圧リレー K8AK-VS

    omron(オムロン)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    仕様単相電圧リレーケース色N1.5
  • 単相過不足電流リレー K8AK-AW omron(オムロン)

    単相過不足電流リレー K8AK-AW

    omron(オムロン)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から69日以内出荷
    仕様単相過不足電流リレーケース色N1.5
  • 三相電圧+逆相欠相リレー K8AK-PM omron(オムロン)

    三相電圧+逆相欠相リレー K8AK-PM

    omron(オムロン)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    接点構成SPDT最小動作温度(℃)-20遅延時間(秒)0.1~ 30
  • 産業用PC オプション品 omron(オムロン)

    産業用PC オプション品

    omron(オムロン)
    9,598税込10,558
    1個
    63日以内出荷
  • 三相不平衡+逆相欠相リレー K8AK-PA omron(オムロン)

    三相不平衡+逆相欠相リレー K8AK-PA

    omron(オムロン)
    49,980税込54,978
    1個
    69日以内出荷
    仕様オムロンK8AK-PW/PM/PH/PA監視リレー. オムロンK8AKシリーズ監視リレーは、産業施設及び機器を高い信頼性で正確に監視するために設計された専門的なリレーです。 K8AK-PW/PM監視リレーは、インバータノイズに対する耐性を強化するために設計されたもので、3相電源の監視に最適です。 K8AK-PHリレーは、モータ操作上の問題を防止したり、フェーズ損失検出を支援したりするために最適です。 K8AK-PAリレーは、3相電圧非対称監視に最適です。幅(mm)100接点構成SPDT感度位相感度:相非対称、欠相、相順電源電圧(V)AC220~480アプリケーション監視アプリケーション:位相電気フェーズ3遅延時間(秒)0.1~30